こんなお得な商品も!
3層プリーツ サージカルマスク
モノタロウ
¥699
税込¥769
日本産業規格JIS T 9001(医療用マスク クラスⅡ)に適合。
紫外線遮蔽率85.1%。
センターワイヤー入りで口元の空間を確保します。
(センターワイヤーを軽く曲げて調整して下さい)
ソフトなノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。
日本国内のクリーンルームで生産しています。
1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。
全国マスク工業会の正会員です。
用途かぜ/花粉/ほこり/PM2.5
形状プリーツ型
入数(枚)50
包装形態個包装
ひもタイプ耳かけ
構造3層
対象かぜ/花粉/ほこり/PM2.5
色白
生産国日本
材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル/ポリウレタン/ナイロン、内袋:ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)約95×175
1箱(50枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。
屋内浴室の壁及び洗面・脱衣所、天井等。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。
材質主剤/エポキシ樹脂、硬化剤/変性ポリアミン
付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本
トラスコ品番467-5444
容量(mL)主剤:206/硬化剤:94
質量(g)418
適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
シックハウス対策を含めて、安全性には最大限配慮をしています。
溶剤は、臭いの少ない安全性を考慮した脂肪族系溶剤を使用しています。
食品衛生法・食品添加物等規格基準に適合の証明を取得しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
遮光性に優れており、裏面の黒色シートにより遮光する事で、雑草は光を得られず、生育することができません。
強靭でランダムに交差した繊維構造により、遮光されひ弱な雑草の芽はシートを貫通することができません。
BSN-360Mは、下層が高密度であり、チガヤなどの強壮雑草の突き抜けを抑制します。
適度な透水性を有しているため、雨水を透過させます。
色緑/黒
材質ポリエステル不織布
木を腐りから守る成分「リグニン」を輝かせる(ブライト)という願いから命名されたものです。
リグニン構造に似た高分子物質を含有し、消失してしまったリグニンを補填し、黒褐色の変質リグニンを包み込みます。
主に油性含浸型の木材保護塗料と組み合わせたハイブリッド塗装をすることにより
従来では難しかった「木のくすみ」を抑えこみ「木らしさ」を維持したままの明るい経年美観を実現しました。
使用場所屋外
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れ、液漏れがなく臭いがしません。スチレンフリーエポキシアクリレート樹脂の採用により、環境や人体にやさしい製品となっております。また、耐アルカリ性が優れています。
用途耐震補強壁。設備・機器の設置。増築改修用差筋。防音壁・ガードレールなどの道路付帯設備の設置。
仕様JCAA製品認証取得商品、国土交通省告示第1024号指定品、JWWA Z 108 浸出試験評価品
ノンロットは、「木の通気性という特長を生かしながら、いかに木材を守るか」というテーマにチャレンジし、創り上げた次世代型の高性能木材保護塗料です。
「塗膜無しで木材を守る」高耐候含浸型という、新しい発想から開発されました。
高着色力のため、淡色系でもしっかり発色、塗替え時の退色した木材にも着色できます。現行の”Zカラー”とのブレンドにより着色調整が可能です。
用途ログハウス、木造一般住宅、学校、スポーツ施設、神社仏閣、遊園地の木造遊戯施設、杭、木製フェンスなどの防腐・防カビ・防虫用。
使用場所屋外
指触乾燥時間(分)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候、防腐、防虫、防カビ
危険物の性状非水溶性
用途ボルトメイトエポ専用ノズル。
トラスコ品番467-5436
質量(g)114
適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
1袋入(本)10
1袋
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
BFE、VFE、PFE99%カットフィルター採用した日本製サージカルカラーマスクです。
贈答用に適したデザインパッケージです。
長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。
口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。
ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。
仕様●色:紅梅色(こうばいしょく)/錫色(すずいろ)/京藤色(きょうふじいろ)/翡翠色(ひすいいろ)/木蘭色(もくらんじき)のセット●サイズ:約175×95mm●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィット/ポリエチレン、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●対象:かぜ、花粉、ほこり、PM2.5等●梱包:5枚/袋●入数:5枚(紅梅色/錫色/京藤色/翡翠色/木蘭色 各1枚)×120袋=600枚
アズワン品番67-2984-26
1ケース(120袋×5枚)
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。
口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。
ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。
関連資料(6.58MB)
日本産業規格が制定した「JIS T 9001」に適合。医療用マスククラスⅠの品質基準をクリアしたマスクです。
マスクの表面にSEK認定の抗ウイルス加工不織布を採用した抗ウイルスマスクです。
長時間使用しても耳が痛くなりにくい独自開発の耳ひもを採用しました。
自社製不織布(スプリトップ)を使用した日本製高性能サージカルマスクです。
口元側には毛羽立ちにくくなめらかな不織布を採用しています。
ノーズフィットで鼻のラインにぴったりフィットします。
仕様●色:白●サイズ:約175×95mm●素材:本体/ポリプロピレン、ノーズフィット/ポリエチレン、耳ひも/ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●「MADE IN JAPAN」と刻印している面が外側●梱包:1枚/個包装●入数:30枚×36箱=1,080枚
アズワン品番67-2984-06
関連資料(3.71MB)
1ケース(36箱×30枚)
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
自社製スパンボンドの不織布スプリトップを使用したヘアキャップです。
スティック状の為省スペースでコンパクトに保管が可能です。
男女兼用のフリーサイズで、まとめ髪もしっかり収まります。
作業中の毛髪の落下を防ぎます。
通気性があり、長時間使用してもムレにくくなっています。
インナーキャップとしても使用できます。
家庭用・業務用で幅広くご使用いただけます。
仕様●サイズ:フリーサイズ(梱包時:約230×23mm)●材質:ポリプロピレン、合成ゴム●入数:100本×5袋
アズワン品番67-4767-18
1ケース(5袋×100本)
¥8,598
税込¥9,458
10日以内出荷
関連キーワード