カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 矢崎化工
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

イレクター サンアローキャスター
矢崎化工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質(車輪)ポリウレタン材質プラスチック
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ
矢崎化工¥1,898税込¥2,0881袋(3個)4日以内出荷アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが2枚重なった、ベルトのつなぎ目に取り付けるパーツです。材質ポリプロピレン質量(g)75構成部品リンクアウターアタッチメント×3個、インナーアタッチメント×3個
イレクター製クローラー運搬台車 アクロス メンテナンスパーツ
矢崎化工¥1,898税込¥2,0881袋(4個)欠品中アクロスメンテナンスパーツは、アクロスユニットの部品の交換を目的とした商品です。ベルトが1枚の部分に取り付けるパーツです。材質ポリプロピレン質量(g)93構成部品アウターアタッチメント×4個、インナーアタッチメント×4個
段ボールカート
矢崎化工¥33,980~税込¥37,378~1台15日以内出荷から16日以内出荷工場内の段ボールの保管・管理に使用できるイレクター製段ボールカートです。 梱包・出荷ラインでの段ボールの取扱い作業が軽減されます。 別売りのイレクターパイプ(H-300 S)、メタルジョイント(HJ-1 S)とゴムインナー Sを使用して、簡単に段ボールの仕切りを取り付ける事ができます。 台車の側面(左・右)同士をイレクターパイプで繋いで組立てます(接着箇所14ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。用途工場内の段ボールの保管・管理用に。梱包・出荷ラインでの段ボールのピッキング用に。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:スチール(車輪ゴム)材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
イレクターパイプ Φ28 スパイラル
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)当日出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途立ち入り禁止区域の注意喚起用の柵、フェンスなどの製作に材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色ブラック質量(g)2126内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 インサートナット
矢崎化工(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷M16ボルト用インサートナットです。アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)65表面処理三価クロメート
ポリ袋 ポリパック10号
矢崎化工¥9,898税込¥10,8881箱(35冊)当日出荷一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です。ケース単位での販売となります。用途9L用です。トラスコ品番254-2867材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.025色透明容量(L)9規格10号縦(mm)450横(mm)500
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 インサートナット ニッケル
矢崎化工¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。用途Φ27ステンレスパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)78表面処理ニッケルメッキ
Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥5,498~税込¥6,048~1本翌々日出荷握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状手すりパイプ握り径(Φmm)34
イレクターパイプ Φ32 マット ブラケットシリーズ用
矢崎化工¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ダークブラウン内径(Φmm)27.9外径(Φmm)32
イレクター製エプロンカート 10枚用
矢崎化工¥53,980税込¥59,3781台16日以内出荷主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製エプロンカートです。壁掛けではなく専用カートで管理する事で、壁面との密着を防止し、エプロンの乾燥を早めます。色分け管理をする事で、他エリア、他工程のエプロン混入を防ぎ、交差汚染の防止につながります。使用後、乱雑になりがちなエプロンを専用のカートで管理。置き場所が明確になり、定位置管理が可能になります。幅方向のパイプ6本をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。エプロンフックをカート上部の取付け穴へ通して取付けて使用します。イレクター専用接着液(30ml)付きです。用途主に食品工場や水産加工場などで使用するエプロンの管理用として材質プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス、フック:ステンレス(SUS304)質量(kg)約8高さ(mm)1767材質(車輪)ナイロンキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)619キャスター径(Φmm)65(2輪ストッパー)荷台寸法(奥行)(mm)450ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)
ストックカート
矢崎化工¥42,980税込¥47,2781台当日出荷から16日以内出荷イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。用途最大10台収納可能です。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント色ブルー車輪径(Φmm)66高さ(mm)1400材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ミニポリトラー(ゴム車輪)
矢崎化工¥8,498~税込¥9,348~1台5日以内出荷から11日以内出荷搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし使用温度(℃)0~50最大積載荷重(kg)200特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ28・32イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ゴミカート
矢崎化工¥30,980~税込¥34,078~1台10日以内出荷から31日以内出荷色分けにより分別カートとして利用できます。 ゴミ袋は手前に引き出せるので持ち上げる手間がありません。材質抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)寸法(mm)384×453×722質量(kg)約5適合容量(L)【ごみ袋】70
クリフォームプラコンワイド PWAタイプ
矢崎化工¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)5日以内出荷から7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)41(ホイール)
Φ34エルボアウター NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コーナー部を接続できます。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用付属品パイプ用止めネジ:M6×4 4本材質アルミ合金形状ブラケットコーナー色アーバンシルバー適合径(Φmm)34
イレクター Φ42⇔Φ28 異径メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥779~税込¥857~1個当日出荷から5日以内出荷Φ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ28・42イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ用 面取り器
矢崎化工¥16,980税込¥18,6781個当日出荷イレクターパイプに使用するパイプ面取り器です。パイプの内面、外面のバリ取りが可能です。用途イレクターパイプ用質量(g)480
イレクター Φ28 アジャスター 導電対応
矢崎化工¥1,398税込¥1,5381個当日出荷Φ28導電イレクターパイプのアジャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄質量(g)113表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 メタルジョイント用 支持板
矢崎化工¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。メタルジョイント用です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
イレクター製クローラー台車 アクロス
矢崎化工(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。仕様折りたたみハンドル材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)高さ(mm)乗越え段差許容:40材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)タイプ折りたたみハンドルブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)466最大積載荷重(kg)100ハンドル高さ(mm)878材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック材質(ハンドル)鉄・プラスチックキャスター金具ステンレス・スチール特性悪路でも搬送を可能荷台寸法(奥行)(mm)688材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ
クリフォームプラコンワイド PWBタイプ
矢崎化工¥18,980~税込¥20,878~1セット(2本)6日以内出荷から9日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。長さ(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列5段 15人用
矢崎化工¥109,800~税込¥120,780~1台14日以内出荷から21日以内出荷靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。種別3列・5段 15人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1692
抗菌長靴ラック 傾斜タイプ 3列4段 12人用
矢崎化工¥99,980税込¥109,9781台14日以内出荷から30日以内出荷靴底を手前側にして差し込みますので、靴底の汚れを確認できます。傾斜角度を調節でき、差し込みが容易です。種別3列・4段 12人用材質本体/抗菌防カビイレクター(鋼鉄パイプ+抗菌防カビAAS樹脂)、キャスター/ウレタン樹脂(ストッパー付き)質量(kg)約23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×394×1392