カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 矢崎化工
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

イレクター Φ27ステンレスパイプ用 支持板
矢崎化工¥239~税込¥263~1個7日以内出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターSJシリーズ、SKシリーズに使用します。用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレス
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 アジャスターボルト
矢崎化工¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ27ステンレスパイプ用材質ステンレス質量(g)175
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステン溝カッター替刃
矢崎化工¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Φ27ステンレス製イレクターパイプの専用溝切りカッター(EK-3)の替刃です。質量(g)29
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステンレスキャスター
矢崎化工¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製の本体と導電性車輪を組み合わせたキャスターです。用途イレクター(Φ27ステンレス・Φ28)・一般兼用タイプ仕様導電対応材質ステンレス・ゴム許容荷重(kg)120車輪径(Φmm)100材質(車輪)導電性ゴム取付高(mm)132穴径(Φmm)11ねじ径M8
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステン溝カッター
矢崎化工¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Φ27ステンレス製イレクターパイプの専用溝切りカッターです。用途Φ27ステンレスパイプ用質量(g)398
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 ステンカッター
矢崎化工¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷Φ27ステンレス製イレクターパイプの専用カッターです。用途Φ27ステンレスパイプ用質量(g)407
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 メタルジョイント用ボルトナット
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(100個)5日以内出荷パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプ用メタルジョイントのボルトナットです。材質ステンレス質量(g)10
イレクターパイプ Φ27 ステンレス
矢崎化工¥25,980税込¥28,5781セット(3本)4日以内出荷パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターパイプです。材質ステンレス長さ(mm)4000色シルバー質量(g)3120内径(Φmm)25外径(Φmm)27
イレクター製ザルカート
矢崎化工¥47,980税込¥52,7781台16日以内出荷主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製ザルカートです。具材の水切りを衛生的に行なうことが出来る底上げカートです。床面からの高さを確保でき、水の跳ね上げ等による異物混入のリスクを低減できます。従業員の使用しやすい高さで使用できるので、作業時の腰曲げ作業低減につながります。用途具材の水切り用として材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)質量(kg)4.7材質(車輪)ナイロン積載面寸法(mm)高さ:600適合サイズ【使用ザル】外寸:W511×D511×H276mm 内容量:33.4Lキャスター径(Φmm)65(4輪自由車・ストッパー2ヵ所)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)332×332×708
ポリコンテナー(蓋付)
矢崎化工¥1,098税込¥1,2081個(4.4L)4日以内出荷から11日以内出荷容量:4.4L 外寸:330×210×115mm 有効内寸:280×160×85mm 材質:ポリプロピレン
イレクターパイプ Φ28 L型リブ付き
矢崎化工¥12,980税込¥14,2781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途リブをガイドにした落下防止や、リブへの小箱(PT-1、2Aなど)の引掛けに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色グレー質量(g)2368内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
クリフォームプラコンII KKCタイプ
矢崎化工¥59,980税込¥65,9781セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000質量(g)5090ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコンII KCCタイプ
矢崎化工¥49,980~税込¥54,978~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000質量(g)4360ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコンワイドII KWAタイプ
矢崎化工¥31,980~税込¥35,178~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000外径(mm)41.3(ホイール)
クリフォームプラコンワイド低床 PWLタイプ
矢崎化工¥28,980~税込¥31,878~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
クリフォームプラコンワイドII低床 KWLタイプ
矢崎化工¥44,980~税込¥49,478~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。低床タイプなので、高さ方向の有効寸法を多く取ることができます。用途低床タイプで、高さ方向の有効寸法を多く取りたい場合に使用します。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
イレクターパイプ Φ28 スリップ
矢崎化工¥10,980税込¥12,0781セット(5本)4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途スリップ部を使用してワークを滑らす作業箇所などに使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色ウォームグレー質量(g)2178内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥10,980税込¥12,0781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPBパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2210内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPSAパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色パールシルバー質量(g)2294内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPAパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2290内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 ダブルパイプ用
矢崎化工¥15,980税込¥17,5781セット(5本)7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。用途HPSBパイプと対で、強度の必要な箇所にダブルパイプとして使用。材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色パールシルバー質量(g)2234内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ Φ28 導電ライン
矢崎化工¥11,980税込¥13,1781セット(5本)4日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。導電対応(ライン部分のみ)です。用途静電気対策が必要な生産工程の機材製作用。仕様導電対応材質プラスチック被覆鉄パイプ長さ(mm)4000色アイボリー質量(g)2134内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
クリフォームプラコン PCCタイプ
矢崎化工¥29,980税込¥32,9781セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:16外径(mm)15(ホイール)
クリフォームプラコン PCBタイプ
矢崎化工¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)7日以内出荷プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。用途先入れ先出しシューターの製作用。長さ(mm)3000ピッチ(mm)ホイールピッチ:50外径(mm)41(ホイール)
Φ28イレクターパイプ用 補強枠
矢崎化工¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)1045
Φ28イレクターパイプ用 補強枠
矢崎化工¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)1045
Φ28イレクターパイプ用 補強枠
矢崎化工¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。用途Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。材質鉄(三価クロメート)質量(g)905
イレクター Φ28 ゴムバンド取付け金具
矢崎化工¥4,198税込¥4,6181巻(20m)5日以内出荷長さ20m・厚み1.5mmのゴムバンドです。必要な長さにカットして使用できます。材質ゴム質量(g)900
Φ42 クリフォームプラコンワイド用受け金具
矢崎化工¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から6日以内出荷クリフォームプラコンワイド(PWシリーズ)に使用できます。用途Φ42イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 キャップ
矢崎化工¥50税込¥551個5日以内出荷パイプ外径を締め付けて他の製品との連結が必要とされる場合など、パイプをつぶすことなく使用する場合のキャップです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)9表面処理三価クロメート
Φ28 クリフォームプラコンワイド低床用受け金具
矢崎化工¥799~税込¥879~1個6日以内出荷クリフォームプラコンワイド低床(PWLシリーズ)に使用できます。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート