組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000
パイプ径(Φmm)28、32、42
材質鉄・プラスチック
サービス分類オーダー・加工
Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000
パイプ径(Φmm)32
材質プラスチック被覆鉄パイプ
質量(g)1492
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。
材質プラスチック被覆スチールパイプ
適合径(Φmm)32
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
外径(Φmm)28
材質鉄・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製のスパイラル(黒・黄)固定フェンスです。パイプスタンドはシングル、ダブルで、連結でのご使用となります。
用途構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
色ブラック/イエロースパイラル
色(ジョイント)イエロー
材質プラスチック
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
材質プラスチック被覆鉄パイプ
色ガーデニンググリーン
内径(Φmm)24.1
外径(Φmm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。
用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。
材質鉄
色ブラック
表面処理カチオン塗装
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。キャップに使用します。
材質プラスチック
質量(g)9
関連キーワード