使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質タモ集成材、ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木>
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
「トイレ用たちあっぷⅡ/CKJ-02」は、「壁面へ突っ張る固定」と「便器を挟み込む固定」の2種類の方法で便器に取り付けることができます。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。「トイレ用たちあっぷⅡ」は、安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。
用途住宅向け・施設向け
付属品トイレ固定用アングルⅡ(CKJ-E)1セット2本
材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)
質量(kg)7.1
色ライトベージュ(LBG)
材質(本体)アルミ、ステンレス、ゴム、樹脂
使用者体重(kg)100以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。様々な便器形状に合せ、工具なしで調整取付できます。温水洗浄便座のついた便器にも対応いたします。
用途住宅向け・施設向け
材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)
質量(kg)6.8
材質(本体)アルミ、ステンレス
使用者体重(kg)100以下
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
関連キーワード