11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプの受けに使用します。
用途Φ28イレクターパイプの受けに使用します。 材質鉄(三価クロメート)
1個
339 税込373
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途クリフォームプラコンワイドの端部に使用します。 材質スチール(三価クロメート) 質量(g)288
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途クリフォームプラコンワイドのつなぎに使用します。 材質スチール(三価クロメート) 質量(g)280
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ42イレクターパイプとクリフォームプラコンワイドとの取付に使用します。 材質スチール(三価クロメート)
1個
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途イレクター製シューターの傾斜角度変更箇所に使用。 材質スチール(三価クロメート) 質量(g)347
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

プラコンは、プラスチックコンベヤの略称です。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単で、変化するモノづくりに柔軟に対応できる時代にマッチしたプラコンです。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。シューターを作製することにより、先入れ先出し、部品供給の仕組み作りが簡単にできる搬送ツールです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
用途Φ28イレクターパイプとクリフォームプラコンワイド低床、ワイドII低床との取付に使用します。 材質スチール(三価クロメート)
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプにプラコン受け金具を使用するとき パイプにセットして使用します。 PWシリーズに使用できます。
用途クリフォームプラコンワイド受け金具(EF-2066タイプ)とイレクターΦ32パイプの取付け用 材質スチール 質量(g)55
1個
329 税込362
5日以内出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。板受けに使用します。
材質プラスチック グレー 質量(g)33
1個
269 税込296
当日出荷

取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっており、手すりを下から受けて支柱用に使用できます。
用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。 仕様屋外用 付属品パイプ用止めネジ:M6×4.5 2本 材質アルミ合金 形状直受 アーバンシルバー 適合径(Φmm)Φ42自在チーズ
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。雨樋受け用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用 材質プラスチック ブラック 質量(g)39
1個
279 税込307
5日以内出荷

PWシリーズに使用できます。 メタルジョイントにはめ込む場合パイプ側にEF-2068を使用します。
用途クリフォームプラコンワイド受け金具(EF-2066タイプ)とイレクターΦ28パイプの取付け用 材質スチール 質量(g)43
1個
299 税込329
当日出荷