「マキタ電動台車」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
高さ(mm)940
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)226
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
材質(ハンドル)ステンレス
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
適合ストッパーEF-1220 150 ASET
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
悪路でも搬送を可能にする、クローラーユニットを取り付けた押手を折りたたむことができるイレクター製運搬台車です。キャスター仕様の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。
仕様折りたたみハンドル
高さ(mm)乗越え段差許容:40
材質(車輪)プラスチック/ステンレス/スチール(ベアリング)
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)466
最大積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)878
材質(フレーム)プラスチック被覆スチールパイプ/スチール/プラスチック
材質(ハンドル)鉄・プラスチック
キャスター金具ステンレス・スチール
特性悪路でも搬送を可能
荷台寸法(奥行)(mm)688
材質(荷台)プラスチック
ハンドルタイプ折りたたみ
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷