6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

トイレ用たちあっぷⅡ用トイレ固定用アングルです。
用途住宅向け・施設向け セット内容1セット2本(左右兼用) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミ、ゴム、樹脂、ステンレス、軟質樹脂
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。様々な便器形状に合せ、工具なしで調整取付できます。温水洗浄便座のついた便器にも対応いたします。
用途住宅向け・施設向け 材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様) 質量(kg)6.8 材質(本体)アルミ、ステンレス 使用者体重(kg)100以下
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

コンパクトなサイドフレーム仕様のためトイレ・廊下・脱衣所などの狭い場所でも設置でき、立ち上がりや歩行補助にご利用できます。
用途住宅向け・施設向け 材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂 パイプ径(Φmm)32 材質(ジョイント)プラスチック
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「トイレ用たちあっぷⅡ/CKJ-02」は、「壁面へ突っ張る固定」と「便器を挟み込む固定」の2種類の方法で便器に取り付けることができます。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。「トイレ用たちあっぷⅡ」は、安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。
用途住宅向け・施設向け 付属品トイレ固定用アングルⅡ(CKJ-E)1セット2本 材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様) 質量(kg)7.1 ライトベージュ(LBG) 材質(本体)アルミ、ステンレス、ゴム、樹脂 使用者体重(kg)100以下
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

2人介助を1人介助へ!抱え上げ介助をなくし介助者の負担を軽減します。利用者が前に倒れる心配がなく、抱え上げ介助が不要になります。介助者負担を大幅に軽減でき1人介助が実現し、どなたでも同じ水準で負担の少ない介助ができます。クッション付きの膝当てにより、利用者の膝折れの心配がなく、安心して立位保持や移乗ができます。コンパクトで丸いベースのため、角度を変えてもベースの角がないので、利用者の使いやすい位置に設置できます。ベッドサイドやトイレなど様々なシーンで使用可能です。高さ調整機能・・・5cmきざみの3段階調整ができます(60・65・70cm)。レバーを引いてテーブルを上下した後、締め付け固定するだけで調節できます。移動に便利なキャスター付・・・傾けて押すことで簡単に移動させることができます。お手入れしやすいマット付・・・衛生的で丈夫な樹脂製マットです。ベース裏面には床面傷付き防止キャップ付
用途施設向け 材質(テーブル・膝当て)樹脂、(マット)樹脂 質量(kg)19 材質(本体)ステンレス
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷