イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28、Φ32)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクター台車、運搬車などの製作に
材質(金具)スチール
材質(車輪)ゴム
ねじ径M8
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
許容荷重(kg)40
材質(金具)スチール
コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番387-9712
許容荷重(kg)65
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
材質(金具)スチール
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
イレクターパイプに取付けるキャスターです。
取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様自在車
トラスコ品番128-4382
材質金具:スチール、車輪:ゴム
質量(g)900
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)で構造物を作った時に取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
軽量で錆に強く衛生的なプラスチックキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)とプラスチックジョイントで構造物を作った時に取り付けるキャスターです。
材質(車輪)ポリウレタン
イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1773
種別自在車
形状導電性自在式
質量(kg)582
取付高(mm)127.5
軸長(mm)58
材質(金具)スチール
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのパイプキャスターです。
種類固定車
材質(車輪)ポリプロピレン
イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1803
種別自在車ストッパー付き
材質(金具)スチール
質量(kg)504
車輪径(Φmm)75
タイプ導電性自在式(ストッパー付)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1781
種別自在車ストッパー付き
形状導電性自在式(ストッパー付)
質量(kg)636
取付高(mm)127.5
軸長(mm)58
材質(金具)スチール
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つパイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム
軽量で錆に強く衛生的なプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
種類自由車
材質(車輪)ポリウレタン
鉄(三価クロメート)。キャスターYKシリーズ、YJシリーズ取付金具。
Φ28イレクター用の取付金具です。
金属製キャスター取付金具です。
パイプ取付ピッチは70mmです。
用途Φ28イレクター用
材質鉄(三価クロメート)
質量(g)73
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。取り付けには専用スパナEK-20が必要です。
トラスコ品番419-1790
種別自在車
材質(金具)スチール
質量(kg)448
車輪径(Φmm)75
タイプ導電性自在式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
種類自由車
材質(車輪)ナイロン
材質鉄
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
鉄(三価クロメート)。YJ・YKキャスター取付専用ビスです。
材質鉄
質量(g)20
1個
¥41
税込¥45
当日出荷
鉄(三価クロメート)。YJC-100、YKC-100キャスター取付専用ビスです。
材質鉄
質量(g)15
1個
¥33
税込¥36
当日出荷
室内専用のプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
種類自由車
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ポリウレタン
軽くてサビに強いプラスチック製キャスターです。
パイプに直接取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)75
質量(g)225
最大積載量(kg)50
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。
用途積み重ね受け用として。
材質プラスチック
イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)鉄・導電性ゴム
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。積み重ね受け用に使用します。導電対応品です。
用途積み重ね受け用として。
材質ABS(導電仕様)
色ブラック
質量(g)76
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
用途ステンレス製の本体と導電性車輪を組み合わせたキャスターです。
材質本体:ステンレス 車輪:導電性ゴム
車輪径(Φmm)100
表面抵抗値(Ω)10^6以下
イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。
用途イレクターパイプ(Φ42)用
質量(g)270
材質鉄
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
イレクターパイプに取付けるキャスターです。
取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様固定車
トラスコ品番128-4381
材質金具:スチール、車輪:ゴム
質量(g)680
1個
¥2,198
税込¥2,418
10日以内出荷
GN-400/900の交換用キャスター(ゴム車輪)
材質(車輪)鉄・ゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
イレクターパイプに取付けるキャスターです。
取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様自在車ストッパー付
トラスコ品番128-4378
材質金具:スチール、車輪:ゴム
質量(kg)1
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
主に食品工場や水産加工場などで使用できるイレクター製バケツ置きです。用途ごとに使用する色を変えれば分別管理が可能になり、コンタミ対策につながります。バケツを直置きせず、従業員が使いやすい高さでご利用いただけます。容量10Lのバケツ(品番:YP-10)付きです。
用途バケツの直置き防止の専用台として
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント、キャスター:ステンレス(車輪ナイロン)、バケツ:ポリエチレン
質量(kg)4
キャスター径(Φmm)50(4輪自由車)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)226×226×713
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)594
高さ(mm)915
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
特性静か、軽量
適合ストッパーEF-1220 130 ASET
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム キャスター:プラスチック、ゴム、ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)17.4
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
SC-9060CAシリーズ(手押し台車アクロス静音キャスタータイプ)に取り付けるフットスタンドです。フットスタンドを取り付けることにより、静止状態を維持できます。(後付け可能)足で軽くワンタッチで踏むだけで、ロックと解除が行えます。
適合本体SC-9060CA
材質ステンレス、スチール
質量(kg)1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)15.6
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。押手を台車の手前側と奥側に取り付けたダブルハンドル仕様です(ダブルハンドルは重ねて折りたためる設計になっています)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)19
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)696×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ