5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用 タイプベタ目 材質(本体)ポリプロピレン フタフタなし 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)- コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1セット(50個)
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空箱時は深く重ねる事ができ、保管スペースをとらず、効率の良い流通が可能なプラスチックコンテナです。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
用途工業部品の運搬・保管用。 タイプベタ目 適合短手両面カードホルダー(CH-10A)付き 質量(kg)1.62 材質(本体)ポリプロピレン 深さ(mm)ネスティング:94 内寸法(mm)530×321×173 フタなし 耐荷重N(kgf)最大:8590(870)、実用:1718(175) 外寸法・幅(mm)- 外寸法・高さ(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)- コンテナ種類ベタ目 スタッキング ネスティング 落下衝撃(m)3 有効内寸法・奥行(mm)- 有効内寸法・高さ(mm)- 有効内寸法・幅(mm)-
1セット(50個)
229,800 税込252,780
16日以内出荷

ローラーの傾斜を工具なしで変え、流れを調整できる昇降ユニット付プラコンローラーです。流れのいいプラコンを使用しているため、荷物の自重で流れて送ることができます。高さを平行にすれば、そのまま流れることなく、バッファし、手押しで送ることもできます。傾斜を逆にすれば向きを変えることなく、空箱を返すような使い方もできます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール・ステンレス【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪) 質量(kg)28.5 クリームグレー キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×382×650
1台
149,800 税込164,780
15日以内出荷

ローラーの傾斜を工具なしで変え、流れを調整できる昇降ユニット付プラコンローラーです。流れのいいプラコンを使用しているため、荷物の自重で流れて送ることができます。高さを平行にすれば、そのまま流れることなく、バッファし、手押しで送ることもできます。傾斜を逆にすれば向きを変えることなく、空箱を返すような使い方もできます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール・ステンレス【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪) 質量(kg)25.1 クリームグレー キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×382×650
1台
139,800 税込153,780
15日以内出荷

ローラーの傾斜を工具なしで変え、流れを調整できる昇降ユニット付プラコンローラーです。流れのいいプラコンを使用しているため、荷物の自重で流れて送ることができます。高さを平行にすれば、そのまま流れることなく、バッファし、手押しで送ることもできます。傾斜を逆にすれば向きを変えることなく、空箱を返すような使い方もできます。
材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール・ステンレス【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪) 質量(kg)32.5 クリームグレー キャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×382×650
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 空箱