使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本
材質タモ集成材、ステンレス
色ホワイト
径(Φmm)32
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
コンパクトなサイドフレーム仕様のためトイレ・廊下・脱衣所などの狭い場所でも設置でき、立ち上がりや歩行補助にご利用できます。
用途住宅向け・施設向け
材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂
パイプ径(Φmm)32
材質(ジョイント)プラスチック
立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方におすすめです。前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。スライディングボードの併用により、立位が取れないご利用様でもご使用できます。置き型なので任意の場所で使用ができます。
材質手すり/プラスチック被覆スチールパイプ、ジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/ポリエステル・PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)660×660×730~880(50mm間隔・4段階)、手すり:Φ32
質量(kg)23.3
アズワン品番7-5883-01
高さ調整範囲(mm)730~880(50mmピッチ・4段階)
ベース高(mm)16.3
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ベースサイズがひと回り小さくなり、狭い場所への設置が可能になりました。立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方にお勧めの製品です。
用途住宅向け・施設向け
材質(手すり)プラスチック被覆スチールパイプ、(ベース・スタンド )ステンレス、(マット)ポリエステル/アクリル樹脂
質量(kg)26.1
パイプ径(Φmm)32
材質(ジョイント)プラスチック
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
ベースサイズがひと回り小さくなり、狭い場所への設置が可能になりました。立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方にお勧めの製品です。前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。スライディングボードの併用により、立位がとれないご利用者様でもご使用できます。スタンドの取り付けをベースの上から行うことができ、縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができる組立・メンテナンス性も向上。
用途施設向け、在宅向け
材質手すり : プラスチック被覆スチールパイプ/ジョイント : プラスチック/ベース・スタンド : ステンレス/マット : ポリエステル/アクリル樹脂
質量(kg)23.3
パイプ径(Φmm)32
高さ(cm)73-78-83-88
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。様々な便器形状に合せ、工具なしで調整取付できます。温水洗浄便座のついた便器にも対応いたします。
用途住宅向け・施設向け
材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)
質量(kg)6.8
材質(本体)アルミ、ステンレス
使用者体重(kg)100以下
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
「トイレ用たちあっぷⅡ/CKJ-02」は、「壁面へ突っ張る固定」と「便器を挟み込む固定」の2種類の方法で便器に取り付けることができます。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。「トイレ用たちあっぷⅡ」は、安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。
用途住宅向け・施設向け
付属品トイレ固定用アングルⅡ(CKJ-E)1セット2本
材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)
質量(kg)7.1
色ライトベージュ(LBG)
材質(本体)アルミ、ステンレス、ゴム、樹脂
使用者体重(kg)100以下
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
最大高さが1mになるため、身長が高いご利用者にも使いやすいハイタイプの「たちあっぷ」です。ベッドサイドでの前方へのつかまり立ち、立ち上がりや立位保持、歩行補助などにご利用できます。手すり部分にはダークブラウン、マット部分にはブラウンの色を新しく採用し、シックな色合いとなりました。スタンドの取り付けをベースの上から行うことができ、縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができる組立・メンテナンス性が向上!
用途施設向け、在宅向け
材質手すり : プラスチック被覆スチールパイプ/ジョイント : プラスチック/スタンド: ステンレス/ベース : ステンレス、ゴム(縁部)/マット : ポリエステル(表面)、アクリル樹脂(裏面)
質量(kg)19
色ブラウン
パイプ径(Φmm)32
高さ(cm)85-90-95-100
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
たちあっぷの新タイプ「サムリング」。ソファーやベッドからの立ち上がり補助をはじめ、立位保持・動作補助に使用できます。部屋や廊下に置いて、壁付け手すりまでの歩行補助にも使用できるスタンダードタイプです。使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)。簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。
用途施設向け、在宅向け
材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂
質量(kg)17.5
パイプ径(Φmm)35
高さ(cm)80・85・90(調節可能)
最大使用者体重(kg)100
たちあっぷの新タイプ「サムリング」。ベッドでは転落防止サイドレールと立ち上がり補助手すりの兼用として。また、壁に取り付けた手すりまでの動線確保としての手すりや廊下での歩行補助としても使用できます。インテリアになじむ、おしやれなテサイン!。使いやすい様々な安心機能(ソフトでにきりやすいディンプル付、蓄光付で夜間も視認可能、べースの縁はつまずきにくいなだらかなスロープ形状、ベースのうら側はすべり止め付、どこにも置ける小さいべース、高さ調整も可能(80-85-90cm)。簡単な組立と高さ調整:運びやすいべース、工貝レスで組立簡単、高さ調整も部品の位置を変えるだけ。
用途施設向け、在宅向け
材質手すりフレームセット:(手すり)ウレタン樹脂被覆スチールパイプ、(スタンド)スチール、(その他)ナイロン樹脂/ベースセット:(ベース板 表面)スチール、(その他)ナイロン樹脂・ポリウレタン樹脂/マット:(表面)ポリエステル樹脂、(吸着部分)アクリル樹脂
質量(kg)18
パイプ径(Φmm)35
高さ(cm)80・85・90(調節可能)
最大使用者体重(kg)100
浴室・脱衣所での立ち上がり、歩行・移乗をサポートします。必要な場所に置くだけですぐに使用できる工事不要の手すりです。
材質手すり/プラスチック被覆ステンレスパイプ、手すりジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/PVC・マグネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×660×700~850(50間隔・4段階調節)
関連キーワード