立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方におすすめです。前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。スライディングボードの併用により、立位が取れないご利用様でもご使用できます。置き型なので任意の場所で使用ができます。
材質手すり/プラスチック被覆スチールパイプ、ジョイント/プラスチック、ベース・スタンド/ステンレス、マット/ポリエステル・PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)660×660×730~880(50mm間隔・4段階)、手すり:Φ32
質量(kg)23.3
アズワン品番7-5883-01
高さ調整範囲(mm)730~880(50mmピッチ・4段階)
ベース高(mm)16.3
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
ベースサイズがひと回り小さくなり、狭い場所への設置が可能になりました。立ち上がり移乗に不安がある方、サポートを必要とする方、立ち上がり移乗の際に前方へ転落落下を心配される方にお勧めの製品です。前受け手すりが立ち上がりを容易にし、前方への転倒防止になります。大きなフレームと膝当てが立位を安定させ脱衣介助が楽になります。スライディングボードの併用により、立位がとれないご利用者様でもご使用できます。スタンドの取り付けをベースの上から行うことができ、縁ゴムは「はめ込み式」で簡単に交換ができる組立・メンテナンス性も向上。
用途施設向け、在宅向け
材質手すり : プラスチック被覆スチールパイプ/ジョイント : プラスチック/ベース・スタンド : ステンレス/マット : ポリエステル/アクリル樹脂
質量(kg)23.3
パイプ径(Φmm)32
高さ(cm)73-78-83-88
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
2人介助を1人介助へ!抱え上げ介助をなくし介助者の負担を軽減します。利用者が前に倒れる心配がなく、抱え上げ介助が不要になります。介助者負担を大幅に軽減でき1人介助が実現し、どなたでも同じ水準で負担の少ない介助ができます。クッション付きの膝当てにより、利用者の膝折れの心配がなく、安心して立位保持や移乗ができます。コンパクトで丸いベースのため、角度を変えてもベースの角がないので、利用者の使いやすい位置に設置できます。ベッドサイドやトイレなど様々なシーンで使用可能です。高さ調整機能・・・5cmきざみの3段階調整ができます(60・65・70cm)。レバーを引いてテーブルを上下した後、締め付け固定するだけで調節できます。移動に便利なキャスター付・・・傾けて押すことで簡単に移動させることができます。お手入れしやすいマット付・・・衛生的で丈夫な樹脂製マットです。ベース裏面には床面傷付き防止キャップ付
用途施設向け
材質(テーブル・膝当て)樹脂、(マット)樹脂
質量(kg)19
材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード