搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在
最大積載荷重(kg)200
キャスター径(Φmm)75
特性搬送、補充、保管、陳列、軽量
材質(荷台)ポリプロピレン
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。
材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント
色ブルー
車輪径(Φmm)66
高さ(mm)1400
材質(車輪)ゴム
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.8MB)
搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。ソフトで静かな走りのゴム車輪仕様。
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
使用温度(℃)0~50
最大積載荷重(kg)200
特性搬送、補充、保管、陳列、軽量、静音
材質(荷台)ポリプロピレン
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
GN-400/900の交換用キャスター(ゴム車輪)
材質(車輪)鉄・ゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
コーナージョイント(JG-11DGR)用キャスターです。取り付けには市販品17mmのスパナが必要です。GN-400/900の交換用キャスター
トラスコ品番387-9712
許容荷重(kg)65
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
材質(金具)スチール
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
関連キーワード