カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 明大
  • モノタロウ(2)
  • オーエッチ工業(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • シライ(2)
  • 田村総業(2)
  • テザック(1)
  • TRUSCO(1)
  • バイタル工業(1)
  • 丸善織物(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ive-50」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形) 明大ベルトスリング ロックスリング シグマ A-1(JIS4等級・両端アイ形)明大(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から10日以内出荷
(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級ベルト厚(mm)8.5
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形 明大ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形明大(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。
用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
te-50s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • te-50s