カテゴリ

  • バイク部品(807)
  • 自動車補修部品(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
  • GALESPEED(ゲイルスピード)
  • Lee(63)
  • ボンフォーム(3)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(1)
  • 東芝ライテック(254)
  • モートーン(229)
  • SKC(環境測定)(132)
  • メディアカバーマーケット(124)
  • ホンダ(83)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(73)
  • brembo(52)
  • CREE(52)
  • MAD MAX(マッドマックス)(42)
  • Reelex(39)
  • JUBILEE(35)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(32)
  • プロテック(31)
  • プレジール(28)
  • Jabra(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lee」の検索結果

841件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 74°バルブ(エアバルブ) GALESPEED(ゲイルスピード)

    74°バルブ(エアバルブ)

    GALESPEED(ゲイルスピード)(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
  • ストレートバルブ(エアバルブ) GALESPEED(ゲイルスピード)

    ストレートバルブ(エアバルブ)

    GALESPEED(ゲイルスピード)(20件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
  • エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応 GALESPEED(ゲイルスピード)

    エアバルブ用ゴムブッシュΦ11.5/74バルブ対応

    GALESPEED(ゲイルスピード)(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • エアバルブ用 Oリング Φ8.5/74バルブ対応 GALESPEED(ゲイルスピード)

    エアバルブ用 Oリング Φ8.5/74バルブ対応

    GALESPEED(ゲイルスピード)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    欠品中
  • ステッカー GALESPEED(ゲイルスピード)

    ステッカー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • クッシュドライブダンパーSET GALESPEED(ゲイルスピード)

    クッシュドライブダンパーSET

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    2,498税込2,748
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルタンク GALESPEED(ゲイルスピード)

    オイルタンク

    GALESPEED(ゲイルスピード)(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    取り付けマウントがタンク周りを360度回転するオイルタンク。 あらゆる方向にお好みの位置で固定できるため、オイルの流れを妨げるホースのねじれを防ぎ、ホースに最も負荷がかからない位置での固定が可能です。 クラッチ側のオイルタンク(GS15SR)は、ホース差込口が強化され折れにくくなっています。
    スモーク容量(mL)15
  • マスターシリンダー用オイルタンク GALESPEED(ゲイルスピード)

    マスターシリンダー用オイルタンク

    GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オイルタンク GALESPEED(ゲイルスピード)

    オイルタンク

    GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    取り付けマウントがタンク周りを360度回転するオイルタンク。 あらゆる方向にお好みの位置で固定できるため、オイルの流れを妨げるホースのねじれを防ぎ、ホースに最も負荷がかからない位置での固定が可能です。 クラッチ側のオイルタンク(GS15SR)は、ホース差込口が強化され折れにくくなっています。
    スモーク容量(mL)32
  • F 350-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 グロスBLK [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    99,900税込109,890
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • R 550-17 グロスBLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 550-17 グロスBLK [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • クッシュドライブボルトSET P1.25 GALESPEED(ゲイルスピード)

    クッシュドライブボルトSET P1.25

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    1,298税込1,428
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
  • リペアレバー ワイヤークラッチ用 STD(ラウンド) GALESPEED(ゲイルスピード)

    リペアレバー ワイヤークラッチ用 STD(ラウンド)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ゲイルスピードマスターシリンダー用のリペアパーツ&オプションパーツです。 お好みに応じてご選択いただけるよう、また定期的なメンテナンスや補修用に、様々なパーツをご用意しております。
    サイズスタンダード(ラウンドタイプ)対応ワイヤークラッチホルダー
  • ワイヤークラッチホルダーKIT STD GALESPEED(ゲイルスピード)

    ワイヤークラッチホルダーKIT STD

    GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。 また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。
    タイプスタンダード(クランプ)
  • F 350-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-GP1S]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷
    国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
  • F 350-17 GLD [TYPE-R]  ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含) GALESPEED(ゲイルスピード)

    F 350-17 GLD [TYPE-R] ZX-6R/6RR 03-26(ABS車含)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    1本
    欠品中
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度
    主な適合車種ZX-10R 06-15/ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20(ABS車含む)
  • R 600-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

    R 600-17 GLD [TYPE-R]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷から93日以内出荷
    TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。
  • ディスクローター (GALE SPEED専用) GALESPEED(ゲイルスピード)

    ディスクローター (GALE SPEED専用)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    14,980税込16,478
    1枚
    3日以内出荷
    主な適合車種D-TRACKER X 08-16
  • エラボレートブレーキマスター [VRE]クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレートブレーキマスター [VRE]クランプ ミラーホルダー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    ”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 独自開発の可変レシオレバーを搭載。レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけることができます。
    仕様レバーレシオ:18-16mm、スタンダードレバー(ラウンドタイプ)ブラックタイプミラーホルダー(クランプ)径(Φmm)17.5
  • エラボレートクラッチマスター [VRE] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレートクラッチマスター [VRE] クランプ タンクステー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    ”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 独自開発の可変レシオレバーを搭載。レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけることができます。
    ブラックタイプタンクステー(クランプ)
  • エラボレートブレーキマスター [VRE] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレートブレーキマスター [VRE] クランプ タンクステー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    ”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。 独自開発の可変レシオレバーを搭載。レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけることができます。
    ブラックタイプタンクステー(クランプ)
  • クラッチマスターシリンダー [VRC]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)

    クラッチマスターシリンダー [VRC] クランプ タンクステー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
    タイプスタンダード(クランプ)径(Φmm)17.5
  • クラッチマスターシリンダー [VRC]  クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

    クラッチマスターシリンダー [VRC] クランプ ミラーホルダー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
    タイプミラーホルダー(クランプ)径(Φmm)17.5
  • ブレーキマスターシリンダー [VRC]  クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)

    ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ タンクステー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
    タイプタンクステー(クランプ)径(Φmm)17.5
  • ブレーキマスターシリンダー [VRC]  クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

    ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ ミラーホルダー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
    タイプミラーホルダー(クランプ)径(Φmm)17.5
  • ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

    ブレーキマスターシリンダー [VRC] クランプ 逆ネジ ミラーホルダー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    40,980税込45,078
    1個
    3日以内出荷
    独自開発の可変レシオレバーを搭載した、鍛造ラジアルマスターシリンダー。 レバーの支点~作用点を0.25mm刻みで最大2mmまで調整可能とし、キャリパーとの組み合わせで左右されていたブレーキタッチを、よりベストな状態に近づけられます。 また、装着車両やライダー個々の好みに合わせられるよう、三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。 すべての組み合わせパターンを標準装備とすることで、オプション購入のわずらわしさを軽減しています。
    タイプ逆ネジ ミラーホルダー(クランプ)
  • ブレーキマスターシリンダー [RM]  クランプ スタンダード GALESPEED(ゲイルスピード)

    ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ スタンダード

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
    タイプスタンダード(クランプ)径(Φmm)17.5
  • クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

    クラッチマスターシリンダー [RM] クランプ ミラーホルダー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
    タイプミラーホルダー(クランプ)
  • ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー GALESPEED(ゲイルスピード)

    ブレーキマスターシリンダー [RM] クランプ タンクステー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シンプル設計が人気のピュアレーシングマスターシリンダー。VRCシリーズとの違いはレシオ調整機構を持たないことのみで、アルミ鍛造ボディ始めその他のスペックはすべて同等です。 VRC同様に、車両やライダーの好みで選べる三種類のクランプタイプ(ブレーキは四種類)と二種類のレバーサイズを設定。オプション品購入のわずらわしさを軽減しています。
    タイプタンクステー(クランプ)
  • エラボレートクラッチマスター [RE]  クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレートクラッチマスター [RE] クランプ ミラーホルダー

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    ”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。
    ブラックタイプミラーホルダー(クランプ)径(Φmm)17.5
  • エラボレートブレーキマスター [RE]  クランプ スタンダード GALESPEED(ゲイルスピード)

    エラボレートブレーキマスター [RE] クランプ スタンダード

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    ”精巧に作り上げる””技巧的な”を意味する「Elaborate」という言葉に相応しい極上のマスターシリンダーを作り上げました。 国内外の多くのレーシングチームに認められた性能、フル三次元加工で秀逸な外観、そのすべてにおいてライダーの所望を満たすはずです。
    ブラックタイプスタンダード(クランプ)径(Φmm)17.5
  • ワイヤークラッチホルダーKIT GALESPEED(ゲイルスピード)

    ワイヤークラッチホルダーKIT

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。 レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。 また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。
    タイプミラーホルダー(クランプ)
  • リペアレバー パワー ショート(ラウンド) [RM/RE用] GALESPEED(ゲイルスピード)

    リペアレバー パワー ショート(ラウンド) [RM/RE用]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ゲイルスピードマスターシリンダー用のリペアパーツ&オプションパーツです。 お好みに応じてご選択いただけるよう、また定期的なメンテナンスや補修用に、様々なパーツをご用意しております。
    サイズショート(ラウンドタイプ)タイプパワー対応RM/REシリーズ (ブレーキマスター標準)
  • リペアレバー ストレート スタンダード(ラウンド) [RM/RE用] GALESPEED(ゲイルスピード)

    リペアレバー ストレート スタンダード(ラウンド) [RM/RE用]

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ゲイルスピードマスターシリンダー用のリペアパーツ&オプションパーツです。 お好みに応じてご選択いただけるよう、また定期的なメンテナンスや補修用に、様々なパーツをご用意しております。
    サイズスタンダード(ラウンドタイプ)タイプストレート対応RM/REシリーズ (クラッチマスター標準)
  • モノフローティングディスクローター(リア) GALESPEED(ゲイルスピード)

    モノフローティングディスクローター(リア)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ゲイルスピード開発陣によるブレーキングシステムプロジェクトからブレーキディスクが遂に登場! フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、”インナーローターレス”フローティングディスク。 取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。
    タイプフローティングタイプ:カラーディスク厚さ(mm)5ディスク径(Φmm)250主な適合車種R)KATANA(ABS)-26/GSX-S1000(ABS)-22/F(ABS)-20/GT 22
  • クロスロックディスクローター(フロント) GALESPEED(ゲイルスピード)

    クロスロックディスクローター(フロント)

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    ゲイルスピード開発陣によるブレーキングシステムプロジェクトからブレーキディスクが遂に登場! これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、”究極のスポーツディスク”。 求めたのは、「バランス」。ゲイルスピードは、それぞれのオートバイに最適な設計を追及します。
    ディスク厚さ(mm)5ディスク径(Φmm)310主な適合車種F)KATANA(ABS)-26/GSX-S1000(ABS)-22/F(ABS)-20/GT 22
  • リペア ブリッジボルトSET チタン GALESPEED(ゲイルスピード)

    リペア ブリッジボルトSET チタン

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様チタンボルト
  • リペア エラボレート リアキャリパー シールKIT Φ34 GALESPEED(ゲイルスピード)

    リペア エラボレート リアキャリパー シールKIT Φ34

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    寸法(Φmm)34
  • モノフローティングディスクローター リア Φ250 T=5.0 GALESPEED(ゲイルスピード)

    モノフローティングディスクローター リア Φ250 T=5.0

    GALESPEED(ゲイルスピード)
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷から93日以内出荷
    フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。
...