カメムシ類、とくに最近問題となっているアカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミカメに対して優れた効果を示します。また、ウンカ類にも高い活性を示します。
従来の茎葉散布殺虫剤とは作用性が異なりますので、他剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。
水田害虫の主要な天敵であるクモ類、アメンボに対して影響の少ない剤です。
成分エチプロール0.50%
性状類白色粉末45μm以下、浮遊性指数20以下
適合作物稲、だいず、水田作物、畑作物(休耕田)
農林水産省登録第(号)21470
適合病害虫ウンカ類、カメムシ類、イネドロオイムシ、イナゴ類
毒劇区分普通物
剤形粉剤
1個(3kg)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
種時から移植当日まで使用可能です。
使用時期が幅広いため、労力の分散が可能です。
イネミズゾウムシ、イネドロオイムシ、ツマグロヨコバイ、ウンカ類に対し高い防除効果を示します。
人畜、水産動物に対しても高い安全性を示します。
有用昆虫、天敵などに影響の少ない薬剤です。
有効成分イミダクロプリド1.95%
性状類白色細粒
農林水産省登録第(号)22132
適合病害虫稲(ウンカ類、イネドロオイムシ、イネミズゾウムシ、ツマグロヨコバイ、イネヒメハモグリバエ、イネアザミウマ、イネクロカメムシ)
毒劇区分普通物
剤形粒剤
1個(1kg)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード