2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイエルクロップサイエンスヨーバルトップ箱粒剤
新規殺虫剤「ヨーバル(R)」と、水稲病害防除の定番「ルーチン(R)」を配合。 新しいジアミド系殺虫剤「ヨーバル(R)」(有効成分:テトラニリプロール)は、水稲の初期害虫やチョウ目害虫などの主要害虫に優れた効果を発揮します。 いもち病防除の定番「ルーチン(R)」(有効成分:イソチアニル)は、既存薬剤耐性菌を含むいもち病に安定した効果を発揮します。 は種前、は種時から移植当日まで使用可能。 覆土、床土混和、は種時覆土前から移植当日までの幅広い時期で処理が可能です。 高密度播種へ高い適用性。 使用量に幅があり(50~75g/箱)、高密度播種では、75g/箱処理で安定した防除効果が期待できます。
農林水産省登録第(号)24319 成分テトラニリプロール 1.5%、イソチアニル 2.0% 性状類白色細粒 有効期限(年)4
1袋(1kg)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

べと病菌、疫病菌やアルタナリア属菌などに高い効果を示します。 浸透移行性に優れ、植物体内を上方へも下方へも移行します。 病原菌に対する直接作用とともに植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。 植物の生育の盛んな時期に使用すると、高い効果を発揮します。 予防効果に優れ、散布後に伸長した新梢での発病を抑制します。 ほうれんそう、わけぎに登録されている数少ない殺菌剤です。 耐性菌出現の可能性はほとんどありません。
適合病害虫べと病、苗疫病、褐色腐敗病、黒斑病、輪紋病、疫病、果実軟腐病、心腐病、根腐萎凋病、果実軟腐症、すす点病、すす斑病、斑点落葉病、褐斑病、黒葉枯病、白斑病、白さび症、舞病 有効成分ホセチル80.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)15548 毒劇区分普通物
1袋(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷