5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースフロアブルはQoI剤とイプロジオン(ロブラール)の混合剤[非DMI(EBI)混合剤]です。 ストレスガード製剤技術を採用し、シグネチャーWDG、ミラージュフロアブルとあわせてプログラム散布することで、夏場のグリーンを強力に守ります。 QoI剤とイプロジオン(ロブラール)の混合剤非DMI(EBI)混合剤です。 しつこいダラースポット病に卓越した効果があります。 ストレスガード製剤であり、「シグネチャーWDG」、「ミラージュフロアブル」と合わせて、プログラム散布をすることで、夏場のグリーンを強力に守ります。 芝に対する高い安全性を有します。 使用しやすいフロアブル製剤です。
適合病害虫葉腐病(ブラウンパッチ)、ダラースポット病、炭疽病 種類イプロジオン・トリフロキシストロビン水和剤 成分イプロジオン 23.1%、トリフロキシストロビン 1.4% 性状青緑色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)23359 毒劇区分普通物
1本(1L)
6,988 税込7,687
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスジャストフィットフロアブル
2種類の有効成分フルオピコリドとベンチアバリカルブイソプロピルの混合剤で、卵菌類に属するべと病菌や疫病菌に優れた効果を発揮します。 作用機作の違う2種類の有効成分の混合剤ですので、耐性菌発現のリスクが小さいです。また、既存の薬剤耐性菌に対しても効果を発揮します。 予防効果に優れるとともに治療効果も兼ね備えていますので、感染初期段階での病斑拡大も阻止します。 優れた浸達性と浸透移行性を有します。 残効性と耐雨性に優れます。 適用作物・人畜・有用生物などに対し優れた安全性があります。 薬液による作物への汚れが少ない薬剤です。
適合病害虫褐色腐敗病、べと病、白色疫病 成分フルオピコリド33.0%、ベンチアバリカルブイソプロピル12.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 適合作物かんきつ、ぶどう、きゅうり、はくさい、たまねぎ 農林水産省登録第(号)23101 毒劇区分普通物
1本(100mL)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスデディケートフロアブル
デディケートフロアブルは活性が高く、広い2つの有効成分が入った殺菌剤。多くの病害が同時に発生するベントグラスグリーンに対応しています。 ダラースポット病、炭疽病に対して「素早く、長く」効きます。 異なる作用で働く2種類の成分の混合剤です。 植物体の表面と内部の2方向から病原菌の活動を阻止します。 処理数時間後の降雨でも、比較的安定した効果が得られます。 少ない使用量で安定した効果が得られます。
適合病害虫赤葉腐病(レッドスレッド)、ダラースポット病、ピシウム病、葉腐病(ブラウンパッチ)、フェアリーリング病、葉腐病(ラージパッチ)、炭疽病 種類テブコナゾール・トリフロキシストロビン水和剤 成分テブコナゾール:18.2%、トリフロキシストロビン:8.8%、界面活性剤、水等:73.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)22585 毒劇区分普通物
1本(1L)
16,880 税込18,568
5日以内出荷

トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。 効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにイボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。 水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。 直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、は種直後からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で使用できます。
剤形水和剤 適合雑草【移植水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、【直播水稲】水田一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ 成分テフリルトリオン5.8%、トリアファモン0.97% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物移植水稲、直播水稲 農林水産省登録第(号)23794 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1個(500mL)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスカウンシルコンプリートフロアブル
トリアファモンとテフリルトリオンの2種混合の一発処理除草剤です。 高葉齢のノビエに対する殺草力が高く、また、長期の残効性を示します。 クログワイ、オモダカ、コウキヤガラに高い除草効果と塊茎形成抑制効果を示します。効果の持続性が長く、通常の圃場条件では1回の散布で雑草を防除することができます。 問題となっているスルホニルウレア抵抗性雑草、ならびにイボクサ、クサネム等の特殊雑草に対しても有効です。 水稲に対する安全性が高く、通常の圃場条件下では安心して使用できます。 直播水稲(鉄コーティング直播水稲含む)において、除草効果・安全性ともに優れ、は種直後からノビエ3.5葉期までの幅広い散布適期で使用できます。
適合場所水稲 剤形水和剤 適合雑草一年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、キシュウスズメノヒエ 農林水産省登録第(号)23794 成分テフリルトリオン 5.8%、トリアファモン 0.97% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)4 適合作物移植水稲、直播水稲 農耕地/非農耕地農耕地用
1本(2L)
16,980 税込18,678
5日以内出荷