13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイエルクロップサイエンスキラップ粉剤DL
カメムシ類、とくに最近問題となっているアカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミカメに対して優れた効果を示します。また、ウンカ類にも高い活性を示します。 従来の茎葉散布殺虫剤とは作用性が異なりますので、他剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。 水田害虫の主要な天敵であるクモ類、アメンボに対して影響の少ない剤です。
成分エチプロール0.50% 性状類白色粉末45μm以下、浮遊性指数20以下 適合作物稲、だいず、水田作物、畑作物(休耕田) 農林水産省登録第(号)21470 適合病害虫ウンカ類、カメムシ類、イネドロオイムシ、イナゴ類 毒劇区分普通物 剤形粉剤
1個(3kg)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

幅広い殺菌スペクトラムを有しているEBI剤です。落葉果樹、茶など多くの適用作物があります。浸透移行性に優れています。 作物によっては、散布された薬剤は、葉の表面から吸収されて効果発現をするだけでなく、有効成分が植物体内(葉、葉梢)を浸透移行し均等に分布するので、安定した効果を発揮します。散布適期幅の広い薬剤です。 予防効果と治療効果の両方を有しており、残効性にも優れるので散布適期幅が広く使いやすい薬剤です。 環境に対する影響の少ない薬剤です。蚕やミツバチなどの有用昆虫に対する影響も少ない薬剤です。
適合病害虫モニリア病、斑点落葉病、黒点病、うどんこ病、褐斑病、灰色かび病、赤星病、黒星病、灰星病、炭疽病、黒斑病、褐色せん孔病、ホモプシス腐敗病、落葉病、輪紋病、すす斑病、晩腐病、黒とう病、さび病、すす点病、株枯病、灰色腐敗病、葉枯病、白斑葉枯病、菌核病、白星病、もち病、褐色円星病、新梢枯死症、網もち病、乾腐病、球根腐敗病、花腐菌核病 有効成分テブコナゾール20.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)20873 毒劇区分普通物
1本(250mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

インターフェースフロアブルはQoI剤とイプロジオン(ロブラール)の混合剤[非DMI(EBI)混合剤]です。 ストレスガード製剤技術を採用し、シグネチャーWDG、ミラージュフロアブルとあわせてプログラム散布することで、夏場のグリーンを強力に守ります。 QoI剤とイプロジオン(ロブラール)の混合剤非DMI(EBI)混合剤です。 しつこいダラースポット病に卓越した効果があります。 ストレスガード製剤であり、「シグネチャーWDG」、「ミラージュフロアブル」と合わせて、プログラム散布をすることで、夏場のグリーンを強力に守ります。 芝に対する高い安全性を有します。 使用しやすいフロアブル製剤です。
適合病害虫葉腐病(ブラウンパッチ)、ダラースポット病、炭疽病 種類イプロジオン・トリフロキシストロビン水和剤 成分イプロジオン 23.1%、トリフロキシストロビン 1.4% 性状青緑色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)23359 毒劇区分普通物
1本(1L)
6,988 税込7,687
欠品中

バイエルクロップサイエンスミラージュフロアブル
ミラージュフロアブルはストレスガード製剤技術を採用した芝用殺菌剤です。幅広い病害に安定した効果を発揮します。 シグネチャーWDGと本剤を組み入れて予防散布することで、ペントグラスグリーンのサマーデクラインを解消します。 幅広い病害に安定した効果が得られます。 春~秋のプログラム散布で芝の健康とターフクオリティーを維持します。 ベントグラスに対する影響が少ない有効成分です。 散布後の芝の美しい仕上がりです。
適合病害虫ダラースポット病、フェアリーリング病、葉腐病(ブラウンパッチ)、葉腐病(ラージパッチ)、炭疽病 種類テブコナゾール水和剤 成分テブコナゾール: 21.4% 性状暗青緑色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)22802 毒劇区分普通物
1本(1L)
15,880 税込17,468
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスローバーフロアブル
バイエルクロップサイエンス社によって開発された、新規作用性を有するベンズアミド系のフルオピコリドを有効成分とする殺菌剤です。 芝用殺菌剤として唯一の作用性を有し、ローテーション散布に貢献 ピシウム菌の生育環の様々なステージに作用し、ピシウム菌の遊走子運動に強い活性を示す 優れた浸達性(葉の表から裏、または裏から表)および耐雨性を示し、安定した効果を示す 赤焼病、ピシウム病に対して高い防除効果
適合病害虫ピシウム病、赤焼病 有効成分フルオピコリド:40.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場、芝草 農林水産省登録第(号)24482 毒劇区分普通物
1本(500mL)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスロブラール500アクア
フロアブル剤なので、粉立ちがなく薬剤調製が容易です。 フロアブル剤なので水和剤に比べて、作物に対する汚れが目立ちません。 各種作物の主要病害に卓効を示します。 野菜・果樹のアルタナリア属菌、ボトリチス属菌、スクレロチニア属菌、モニリア属菌などによる重要病害に卓効を示します。 適期散布で優れた効果があります。 本剤は持続効果が長く、早めの防除で的確な予防効果を発揮します。
適合病害虫菌核病、つる枯病、灰色かび病、灰星病、斑点落葉病、果実腐敗症、黒かび病 有効成分イプロジオン40.0% 性状白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)18708 毒劇区分普通物
1本(500mL)
6,988 税込7,687
5日以内出荷

独特の精製方法により、高度に精製したオイル(スルホン化価≒0)を使用していますので、生育期散布での急性的薬害の心配はほとんどありません。 安定した効果が期待できるよう、原料となるオイルの性状、界面活性剤など製剤面での考慮をしています。 薬剤抵抗性出現の心配はありません。
性状淡黄色澄明可乳化油状液体 PRTR法1種ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基のC数が12-15までのものおよびその混合物に限る)1.1% 適合作物かんきつ、なし、りんご、びわ、びわ(葉)、もも、ネクタリン、おうとう、小粒核果類、かき、マンゴー、きゅうり、いちご、茶 農林水産省登録第(号)15180 適合病害虫ミカンハダニ、カイガラムシ類、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、モモアカアブラムシ、うどんこ病、カンザワハダニ、チャトゲコナジラミ、クワシロカイガラムシ 毒劇区分普通物 剤形乳剤
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

バイエルクロップサイエンスキラップ粒剤
近年問題となっている斑点米カメムシ類に対して高い防除効果を示します。 とくに、アカヒゲホソミドリカスミカメのようなカスミカメムシ類に卓効を示します。 散布適期幅が広いので使いやすい薬剤です。 長い残効性を有しているので、安定した効果を示します。 粒剤タイプなので、防除作業が軽減できます。 飛散による周辺作物への影響の少ない薬剤です。
成分エチプロール2.0% 性状淡灰色細粒 農林水産省登録第(号)22079 適合病害虫稲(ウンカ類、カメムシ類) 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1個(3kg)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

新規性 従来の殺線虫剤と異なる、新規の作用機構を有する殺線虫剤です。 優れた効果 ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウ、イモグサレセンチュウ等の幅広いセンチュウ類に対し優れた防除効果を発揮し、収量や品質の向上が期待できます。 高い安全性 人畜への影響が低く、作業安全性の高い薬剤です。土壌生物や水産動植物、その他環境生物への影響の低い薬剤です。 使いやすさ 臭気が少なく、扱いやすい粒剤です。被覆やガス抜き等の作業が不要で散布後すぐに定植、播種が可能です。
成分フルオピラム0.50% 使用方法全面土壌混和 種類フルオピラム粒剤 有効期限(年)4 希釈倍率20kg/10a 性状淡褐色細粒 使用可能回数本剤:1回、フルオピラム:1回 適合作物ばれいしょ、かんしょ、さといも、にんじん、だいこん、にんにく、きく 農林水産省登録第(号)23961 適合病害虫ジャガイモシストセンチュウ、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、イモグサレセンチュウ 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1個(20kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

べと病菌、疫病菌やアルタナリア属菌などに高い効果を示します。 浸透移行性に優れ、植物体内を上方へも下方へも移行します。 病原菌に対する直接作用とともに植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。 植物の生育の盛んな時期に使用すると、高い効果を発揮します。 予防効果に優れ、散布後に伸長した新梢での発病を抑制します。 ほうれんそう、わけぎに登録されている数少ない殺菌剤です。 耐性菌出現の可能性はほとんどありません。
適合病害虫べと病、苗疫病、褐色腐敗病、黒斑病、輪紋病、疫病、果実軟腐病、心腐病、根腐萎凋病、果実軟腐症、すす点病、すす斑病、斑点落葉病、褐斑病、黒葉枯病、白斑病、白さび症、舞病 有効成分ホセチル80.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)15548 毒劇区分普通物
1袋(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

バイエルクロップサイエンスシグネチャーWDG
ストレスガード製剤技術を導入したピシウム病予防剤です。他の殺菌剤と組合せることで夏の様々な病害に対処します。 粒の大きい新製剤で粉立ちを軽減します。 ピシウム病・赤焼病に対する高い予防効果があります。 プログラム散布により夏場のベントグラス病害発生を抑制します。 散布後の芝の美しい仕上がりです。
適合病害虫赤焼病、ピシウム病 種類ホセチル水和剤 成分ホセチル79.4% 性状青緑色水和性細粒 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)22643 毒劇区分普通物
1本(1kg)
6,688 税込7,357
欠品中

独特の精製方法により、高度に精製したオイル(スルホン化価≒0)を使用していますので、生育期散布での急性的薬害の心配はほとんどありません。 安定した効果が期待できるよう、原料となるオイルの性状、界面活性剤など製剤面での考慮をしています。 薬剤抵抗性出現の心配はありません。
成分マシン油97.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 適合作物かんきつ、なし、りんご、びわ、びわ(葉)、もも、ネクタリン、おうとう、 小粒核果類、かき、マンゴー、きゅうり、いちご、茶 農林水産省登録第(号)15180 適合病害虫ミカンハダニ、カイガラムシ類、ハダニ類、ニセナシサビダニ、ビワサビダニ、モモアカアブラムシ、うどんこ病、カンザワハダニ、チャトゲコナジラミ、クワシロカイガラムシ 毒劇区分普通物
1本(20L)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスパスワード顆粒水和剤
新規化学構造を持つ全く新しい系統の殺菌剤です。ヒドロキシアニリド系の新規化合物フェンヘキサミドを50%含む殺菌剤です。 顆粒水和剤なので使いやすい薬剤です。薬剤調製時の計量が容易なだけでなく、粉立ちによる薬剤吸入の心配が少ないので使用者にとって使いやすい薬剤です。 灰色かび病および灰星病に有効な薬剤です。ぶどう、かんきつの灰色かび病およびおうとう、ももの灰星病に高い効果を示します。 病原菌の胞子の発芽管伸長を強く抑制しますので、発病前の散布で高い予防効果を発揮します。また、長い残効性を示します。 全く新しい系統の薬剤なので、既存のベンズイミダゾール系薬剤耐性菌、ジカルボキシイミド系薬剤耐性菌、ジエトフェンカルブ剤耐性菌に対しても高い効果を示します。 ワイン醸造に問題ありません。アルコール発酵、マロラクティック発酵に全く影響がありませんので、醸造用ぶどうにも安心して使えます。
適合病害虫幼果菌核病、灰星病、白腐病、灰色かび病 成分フェンヘキサミド50.0% 性状暗褐色水和性細粒 適合作物おうとう、すもも、もも、ぶどう、かんきつ、いんげんまめ、あずき、ホップ 農林水産省登録第(号)20211 毒劇区分普通物
1袋(500g)
6,598 税込7,258
5日以内出荷