2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイエルクロップサイエンスキラップ粉剤DL
カメムシ類、とくに最近問題となっているアカヒゲホソミドリカスミカメ、アカスジカスミカメに対して優れた効果を示します。また、ウンカ類にも高い活性を示します。 従来の茎葉散布殺虫剤とは作用性が異なりますので、他剤に感受性の低下した害虫にも効果が期待できます。 水田害虫の主要な天敵であるクモ類、アメンボに対して影響の少ない剤です。
成分エチプロール0.50% 性状類白色粉末45μm以下、浮遊性指数20以下 適合作物稲、だいず、水田作物、畑作物(休耕田) 農林水産省登録第(号)21470 適合病害虫ウンカ類、カメムシ類、イネドロオイムシ、イナゴ類 毒劇区分普通物 剤形粉剤
1個(3kg)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

べと病菌、疫病菌やアルタナリア属菌などに高い効果を示します。 浸透移行性に優れ、植物体内を上方へも下方へも移行します。 病原菌に対する直接作用とともに植物自体が持つ自己防衛機能を高め、病原菌の侵入を防ぎます。 植物の生育の盛んな時期に使用すると、高い効果を発揮します。 予防効果に優れ、散布後に伸長した新梢での発病を抑制します。 ほうれんそう、わけぎに登録されている数少ない殺菌剤です。 耐性菌出現の可能性はほとんどありません。
適合病害虫べと病、苗疫病、褐色腐敗病、黒斑病、輪紋病、疫病、果実軟腐病、心腐病、根腐萎凋病、果実軟腐症、すす点病、すす斑病、斑点落葉病、褐斑病、黒葉枯病、白斑病、白さび症、舞病 有効成分ホセチル80.0% 性状類白色水和性粉末 農林水産省登録第(号)15548 毒劇区分普通物
1袋(500g)
3,298 税込3,628
欠品中