3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新規性 従来の殺線虫剤と異なる、新規の作用機構を有する殺線虫剤です。 優れた効果 ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウ、イモグサレセンチュウ等の幅広いセンチュウ類に対し優れた防除効果を発揮し、収量や品質の向上が期待できます。 高い安全性 人畜への影響が低く、作業安全性の高い薬剤です。土壌生物や水産動植物、その他環境生物への影響の低い薬剤です。 使いやすさ 臭気が少なく、扱いやすい粒剤です。被覆やガス抜き等の作業が不要で散布後すぐに定植、播種が可能です。
成分フルオピラム0.50% 使用方法全面土壌混和 種類フルオピラム粒剤 有効期限(年)4 希釈倍率20kg/10a 性状淡褐色細粒 使用可能回数本剤:1回、フルオピラム:1回 適合作物ばれいしょ、かんしょ、さといも、にんじん、だいこん、にんにく、きく 農林水産省登録第(号)23961 適合病害虫ジャガイモシストセンチュウ、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、イモグサレセンチュウ 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1個(20kg)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスキラップ粒剤
近年問題となっている斑点米カメムシ類に対して高い防除効果を示します。 とくに、アカヒゲホソミドリカスミカメのようなカスミカメムシ類に卓効を示します。 散布適期幅が広いので使いやすい薬剤です。 長い残効性を有しているので、安定した効果を示します。 粒剤タイプなので、防除作業が軽減できます。 飛散による周辺作物への影響の少ない薬剤です。
成分エチプロール2.0% 性状淡灰色細粒 農林水産省登録第(号)22079 適合病害虫稲(ウンカ類、カメムシ類) 毒劇区分普通物 剤形粒剤
1個(3kg)
4,898 税込5,388
5日以内出荷

バイエルクロップサイエンスシグネチャーWDG
ストレスガード製剤技術を導入したピシウム病予防剤です。他の殺菌剤と組合せることで夏の様々な病害に対処します。 粒の大きい新製剤で粉立ちを軽減します。 ピシウム病・赤焼病に対する高い予防効果があります。 プログラム散布により夏場のベントグラス病害発生を抑制します。 散布後の芝の美しい仕上がりです。
適合病害虫赤焼病、ピシウム病 種類ホセチル水和剤 成分ホセチル79.4% 性状青緑色水和性細粒 有効期限(年)3 適合場所ゴルフ場 農林水産省登録第(号)22643 毒劇区分普通物
1本(1kg)
6,688 税込7,357
4日以内出荷