カテゴリ
- 厨房用品(18)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
- VISIONS
- Xiaomi(12)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
- コミネ(2)
- パール金属(1)
- ヴィジョン・エンジニアリング(1)
- Hanwha(1)
- Electro Harmonix(1)
- VISION(1)
「visions」の検索結果

VISIONS クックポット
VISIONS(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷直火、電子レンジ、オーブンにマルチに使えます。フタを開けなくても中が確認できるのでふきこぼれ、空だきを防ぎます。保温性に優れているので、弱火・予熱でも調理ができ、エネルギーの節約にもなります。エレガントなデザインは食卓を一層華やかにします。適合ガス火、電子レンジ、オーブン材質本体:超耐熱ガラス フタ:強化ガラス製器具(全面物理強化)
VISIONS シリコーンバタービーター
VISIONS¥739税込¥8131本翌々日出荷食洗機対応。魚を返しやすいロングノーズ。材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)幅(mm)85全長(mm)305高さ(mm)30質量(g)約101
VISIONS シリコーンターナー
VISIONS¥749税込¥8241本翌々日出荷食洗機対応。フライパンにフィット。材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)幅(mm)80全長(mm)305高さ(mm)40質量(g)約91
VISIONS シリコーンクリームクリーナー
VISIONS¥739税込¥8131本翌々日出荷食洗機対応。カーブを利用して混ぜる・こねるのに便利。材質表面:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)幅(mm)50全長(mm)270高さ(mm)15質量(g)約75
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン Black
VISIONS¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷金属ヘラ試験100万回クリア。硬質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
VISIONS シリコーンラウンドスプーン
VISIONS¥749税込¥8241本翌々日出荷食洗機対応。丸みがあるから最後まできれいにすくえる。材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度:230度)、中芯:ナイロン(耐熱温度:170度)幅(mm)70全長(mm)260色ブラウン高さ(mm)30質量(g)63食器の種類洋食器
VISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン
VISIONS¥3,398~税込¥3,738~1枚翌々日出荷硬質セラミック配合コーティングで高耐久性を実現。内外面ゴールドコーティング仕上げで見た目も華やか。金属ヘラ試験100万回クリアの耐摩耗性。オール熱源対応。金属ヘラOK。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)色ピンク
VISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン Black
VISIONS¥3,198税込¥3,5181枚翌々日出荷金属ヘラ試験100万回クリア。硬質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン
VISIONS¥2,498税込¥2,7481枚翌々日出荷内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)13×18
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン
VISIONS¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応エッグパン
VISIONS¥2,598税込¥2,8581枚翌々日出荷硬質セラミック配合コーティングで高耐久性を実現。内外面ゴールドコーティング仕上げで見た目も華やか。金属ヘラ試験100万回クリアの耐摩耗性。オール熱源対応。金属ヘラOK。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)色ピンク質量(g)474寸法(cm)13×18全長A×幅B×高さC(mm)370×140×70
VISIONS GOLD Coating IH対応シチューポット
VISIONS¥5,498~税込¥6,048~1枚翌々日出荷質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応ディープパン
VISIONS¥3,198~税込¥3,518~1枚翌々日出荷内外面ゴールドコーティング。金属ヘラ試験100万回クリア。本体は変形に強い鍛造。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(ラバー塗装)表面処理内面:フッ素樹脂加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応フライパン
VISIONS¥2,598~税込¥2,858~1枚翌々日出荷硬質セラミック配合コーティングで高耐久性を実現。内外面ゴールドコーティング仕上げで見た目も華やか。金属ヘラ試験100万回クリアの耐摩耗性。オール熱源対応。金属ヘラOK。材質表面加工/内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(ラバー塗装)色ピンク
VISIONS Titanium Coating キッチンバサミ
VISIONS¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷チタンコーティングで金属アレルギーにも安心。切れ味長持ち。材質金属部:ステンレス鋼(表面チタンコーティング)、ハンドル・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ソフトハンドル:熱可塑性エラストマー(耐熱温度110℃)幅(mm)95全長(mm)205高さ(mm)15質量(g)107
VISIONS GOLD Coating IH対応ソースパン
VISIONS¥3,798~税込¥4,178~1枚翌々日出荷質セラミック配合により高い耐久性。手にやさしいソフトハンドル。金属ヘラ使用可能。ガス火、IHどちらもOK材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)縁部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア5pcsセット
VISIONS¥10,980税込¥12,0781箱翌々日出荷VISIONSから外せルハンドルのフライパンセット。手に優しいソフトハンドルは、縦置きが可能です。セット内容(5pcsセット)マルチポット、フライパン22cm・26m、ガラス蓋、ハンドル材質マルチポット:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、フライパン:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼・ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)・枠部:シリコーンゴム・つまみ:フェノール樹脂・座板:ナイロン、ハンドル樹脂部:フェノール樹脂・レバー:ナイロン・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:18-8ステンレス鋼寸法(mm)(ガラス蓋)18用:外径190×高さ40、ハンドル:全長170×幅40×高さ40表面処理マルチポット:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、フライパン:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)18(マルチポット)、22・26(フライパン)
VISIONS GOLD Coating IH対応クックウェア3pcsセット
VISIONS¥7,198税込¥7,9181箱翌々日出荷VISIONSから外せルハンドルのフライパンセット。手に優しいソフトハンドルは、縦置きが可能です。セット内容(3pcsセット)マルチポット・フライパン・ハンドル材質マルチポット:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、フライパン:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼、ハンドル:樹脂部:フェノール樹脂・レバー:ナイロン・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:18-8ステンレス鋼表面処理マルチポット:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、フライパン:内面:フッ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装呼び寸法(cm)18(マルチポット)、24(フライパン)