2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-39 非常用簡易トイレ サンコー 動画あり
折りたたみ式ですので場所を取らず、また、外装ケースが収納箱となりますので、持ち運びに便利です(持ち手付)。 本体を開いて、脚キャップで固定し、便座を乗せるだけの簡単設計で、トイレがすぐに設置できます。 体重の重い人でも使用できる丈夫な設計です(耐荷重約120kg)。 使い易いU型便座です。 凝固剤で水分を固めますので、使用後の水分モレの心配がありません。 汚物袋、凝固剤をセットにしたスペア売りがあります。 室内でポータブルトイレとしても使用できます。 本体に脚キャップが付いていますので、床を傷めません。 目隠し用のポンチョ入。頭からかぶるだけで、まわりを気にせずにトイレを使用できます。
使用可能回数5回分 セット内容トイレ本体×1、汚物袋×5、凝固剤(10g)×5、簡易ポンチョ×1 材質便座:ポリプロピレン、本体:紙、脚キャップ:ポリエチレン、凝固剤:高分子ポリマー、汚物袋:ポリエチレン、簡易ポンチョ:ポリエチレン 質量(g)825 耐荷重(kg)約120 寸法(cm)30×31×32
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

本体を開いて、底板で固定し、便座とフタをのせることで簡単に組立てできます。 折りたたみ式ですので、持ち運びに便利です。(外装箱を収納箱として使用できます。) コーナーに置けるので場所をとりません。 約120kgの体重まで支えることができます。 室内でポータブルトイレとしても使用できます。 汚れた場合は、水洗いできます。(底板は洗えません) 凝固剤汚物袋は10回分をセット。
使用可能回数10回分 材質(トイレ本体)本体便座:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂、底板:木、(クッションシート)表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)、(凝固剤)高分子ポリマー、(汚物袋)ポリエチレン ブラウン 質量(g)2790 寸法(cm)48×35×40
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

関連カテゴリ