3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三洋試験機工業ロックハンマーGSR型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg)3.3 タイプ記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

三洋試験機工業ロックハンマーGS型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg)3 タイプ指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg)3 タイプ指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
69,980 税込76,978
当日出荷