カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(9)
    • ロックハンマー(9)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三洋試験機工業
  • モノタロウ(4)
  • 小林クリエイト(16)
  • ノーブランド(1)
  • CHINO(チノー)(25)
  • アズワン(29)
  • 富士電機(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • 東邦電子(2)
  • 横河電機(1)
  • ちばら(38)
  • KOKUSAI(国際チャート)(36)
  • 佐藤計量器製作所(31)
  • ユニット(16)
  • 東京精密(12)
  • アジア原紙(10)
  • HIOKI(日置電機)(9)
  • リオン(9)
  • セコニック(8)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「記録紙」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】コンクリートテストハンマー 三洋試験機工業【レンタル】コンクリートテストハンマー三洋試験機工業
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
コンクリートテストハンマー NSRは、コンクリートの一軸圧縮強度を推定するために使用される高性能な非破壊試験機です。これにより、コンクリート構造物や製品の強度を、効率的かつ精確に評価できます。強度測定範囲は10~70N/mm2で、硬化コンクリートの表面を打撃した際の反発度を基に、圧縮強度を推定します。主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。表示システム測定データは記録紙への自動記録式です。
用途コンクリートテストハンマー NSRは、主にコンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化したコンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に広くレンタルされております。仕様●記録:記録紙●強度測定範囲:10~70N/mm2セット内容本体、砥石、記録紙(予備)、取扱説明書、収納ケース本体質量(kg)1.4衝撃エネルギー2.207Nmサービス分類レンタル
ロックハンマーRA-2アンビル付 三洋試験機工業ロックハンマーRA-2アンビル付三洋試験機工業
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付三洋試験機工業
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
ロックハンマーGSR型 三洋試験機工業ロックハンマーGSR型三洋試験機工業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)5~496
コンクリートテストハンマーNSR型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNSR型三洋試験機工業(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
ロックハンマーS-RAアンビル付 三洋試験機工業ロックハンマーS-RAアンビル付三洋試験機工業
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入 三洋試験機工業テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入三洋試験機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
タイプ感熱紙入数5巻
コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付三洋試験機工業
189,800税込208,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付 三洋試験機工業アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付三洋試験機工業
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
テストハンマー記録紙 感圧紙 8m外巻 三洋試験機工業テストハンマー記録紙 感圧紙 8m外巻三洋試験機工業
9,998税込10,998
1セット(5巻)
当日出荷
適合NSR、GSR
記録計特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら