27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[舗装性能評価法](18.1)適応品、アスファルの透水試験に (社)日本道路協会発行[舗装性能評価法](18.1)適応品。アスファルト混合物の透水試験が現場で簡単に行うことができます。排水性舗装、透水性舗装等、雨水を道路の路面下に円滑に透水させることができる構造の舗装に対して適応 。
セット内容本体、重鍾、透水試験用マット 本体アクリルシリンダー(100cc、 500cc 回線2本付)、支持台
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

斜面調査用簡易貫入試験機は、急傾斜地調査指針に基づき、建設省土木研究所砂防部急斜地崩壊研修室のご指導によるものです。 斜面表層地盤内の密度・締り具合・固さなどの変化を連続的に測定し、基板面の分布・地盤内の強度の不連続面・透水性の境界位置・地盤の構成などの調査に用い、土塊の位置・規模・崩壊位置等の推定に使用します。
セット内容ロッド(Φ16×430mm)×1本、ロッド(Φ16×500mm)×9本、ノッキングヘッド×1個、貫入先端コーン×2個、ガイドロッド(Φ16×500mm)×1本、ガイドロッド(Φ16×350mm)×1本、ウエイト×1個、スパナ×2丁、パイプレンチ(200mm)×2丁、収納袋×1
1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg)3 タイプ指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
1セット
75,980 税込83,578
60日以内出荷

三洋試験機工業珪砂7号
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.18
1個
8,998 税込9,898
60日以内出荷

三洋試験機工業珪砂5号
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.26
1個
8,998 税込9,898
60日以内出荷

三洋試験機工業ロックハンマーGS型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク 質量(kg)3 タイプ指針読取式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

用途普通コンクリート用 強度測定範囲(N/mm2)10~70 能力(N・m)2.207
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途岩盤耐圧強度/岩質判定用 付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース 表示方式自動記録式 強度測定範囲(N/mm2)5~496 能力(N・m)2.207
1セット
249,800 税込274,780
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途岩盤耐圧強度/岩質判定用 強度測定範囲(N/mm2)5~496 能力(N・m)2.207
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三洋試験機工業アンビル低アンビル
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプ低アンピル
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

三洋試験機工業ロックハンマーGSR型
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg)3.3 タイプ記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2)5~496
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1セット(5巻)
9,998 税込10,998
当日出荷

旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。細粒土用 穴径Φ15cm 最大粒径50mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒 タイプ細粒土用 穴径(Φmm)150 粒径(mm)50以下
1セット
54,980 税込60,478
60日以内出荷

旧日本道路公団の規格に準拠した簡易現場密度測定器です。粗粒土用 穴径Φ25cm 最大粒径100mm以下。旧公団規格JHS-104準拠品です。
付属品ベースプレート、カラーリング、標準容器、ストレートエッジ、JIS突棒 タイプ粗粒土用 穴径(Φmm)250 粒径(mm)100以下
1セット
64,980 税込71,478
60日以内出荷

試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 。粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
1個
23,980 税込26,378
60日以内出荷

コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に 付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻 質量(kg)3.3 タイプ記録式 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140 強度測定範囲(N/mm2)10~70
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

用途普通コンクリート用 付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース 表示方式自動記録式 強度測定範囲(N/mm2)10~70 能力(N・m)2.207
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途普通コンクリート用 強度測定範囲(N/mm2)10~70 能力(N・m)2.207
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷