「お風呂 掃除 電動」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760 コード長さ(m)約1.5 連続使用時間(分)約30~45 セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書) 寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645 ホワイト 電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA 電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh 充電時間(時間)約8~10 電源タイプ充電式
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

コードレスで自由にお掃除お風呂の床面、お庭などお掃除の幅が広がる!。充電後、使用時間60-80分。床掃除はもちろん、網戸や高い場所にもらくらくお掃除。洗い可能なパット4枚付き。長さも調整できるため、床や高所に合わせて自由に調整できる!
付属品USB充電ケーブル、モップパッド×4、取扱説明書/保証書 質量(kg)1.1 ホワイト 消費電力(W)9 電源リチウムイオンバッテリー ケーブル長(m)充電ケーブル:1.5 使用温度(℃)5-35 使用時間60-80分 充電時間約5-6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×120×16
1台
5,980 税込6,578
7日以内出荷