炊飯予約機能:1~24時間で設定ができます。保温機能:最大12時間まで(30分刻み)。しゃもじフック付属:付属のしゃもじを引っ掛けられます。本体取っ手つき:設置場所の移動もラクラク 。使いやすい4つのポイント1ワンタッチでオープン:ワンタッチで外蓋が開きます。2扱い易い操作パネル:くっきり見やすいデジタルパネルと大きく押しやすいメニューボタン3しゃもじフック付属:しゃもじの置き場所に困らない。とっても便利なしゃもじフック付属4本体持ち手つき:持ち運びの際や、本体下の拭き掃除に便利な持ち手つき。
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。保温:12時間(最長12時間保温可能ですが、長時間の保温はオススメいたしません。ごはんが乾燥して劣化するため味が損なわれます。6時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切りかえを推奨します。)
セット内容本体、内釜、スチーム皿、電源コード、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ(約160mL)、取扱説明書(保証書)
材質/仕上内釜:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)2.85
タイプマイコン式
消費電力(W)600
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215
モード白米(約45分)・早炊き(約35分)・無洗米(約45分)・玄米(約60分)・おかゆ(約60分)
最大炊飯量0.8L(5合)
タイマー機能予約1時間~24時間(30分刻み)
多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。選べる白米のかたさ。人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。ワンタッチオープン。本体はオシャレなマット色。セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)
質量(kg)約4.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)860
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234
最大炊飯量約1.8L(10合)
関連キーワード