コンパクトデジタルカメラ S3300-VSベルソス当日出荷
約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。
付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書本体質量(g)133(充電池装填時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる)インターフェースUSB2.0(Type-C)ねじ穴1/4-20UNC充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI液晶モニター2.8インチ IPS液晶撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80~∞/マクロ:約10~15セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減ISO感度設定オート/100/200/400画素数1300万画素 CMOSデジタルズーム8倍記録メディアmicro SDカード 最大 128GB静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944)動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps