飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。
操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.3
色ホワイト
容量(L)5
消費電力(W)650
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370
電源(AC V)100 50/60Hz
温度ヒューズ133度
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.9
色ホワイト
消費電力(W)650
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255
温度ヒューズ133℃
最大容量(L)2.2
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
関連キーワード