「保温スープ」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器 大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.7 ホワイト、シルバー 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210 最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

メニューの種類は6種類。白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱。メニューを選んでスタートを押すだけの簡単操作。炊き上がりまでの時間の目安。白米:約45分、早炊き:約35分、炊込み:約60分、玄米:約60分、おかゆ:約90分、スープ:約120分。
用途部屋になじむシンプルなデザインと食べきりサイズのコンパクト設計。一人暮らしや二台目の炊飯器にも。 セット内容本体、内釜、電源コード、しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、取扱説明書(保証書) 材質内釜:アルミ、フッ素コーティング 質量(kg)1.7 タイプマイコン式 消費電力(W)400 電源AC100V 50/60Hz DC12V コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×240×185 機能白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱 最大炊飯量(白米)3合 保温時間(h)12
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。13時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー9種類。 セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。 質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×206 年間消費電力量(kWh/年)42.296
1台
4,980 税込5,478
7日以内出荷

可愛らしい3合炊飯器。メニュー8種類。14時間予約できる。シンプルでコンパクトな炊飯器。わかりやすいデジタル表示で簡単操作。本体取っ手付き、持ち運び楽々。
用途白米 炊込み 玄米 お粥 スープ 早炊き 再加熱 保温 メニュー10種類。 セット内容本体、内ぶた、内釜、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書(保証書)。 質量(kg)2 ブラック 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)350 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×242×207 年間消費電力量(kWh/年)42.296
1台
5,980 税込6,578
7日以内出荷

ベルソスひとり鍋
色んな料理に使用可能な万能鍋セットです。透明蓋のため、料理の様子を確認できる。本体から鍋を取り外せるため、丸洗いラクラク、操作も簡単でわかりやす。波型の溝付きホットプレートを使えば焼肉にも堪能。
用途火加減:強(約190~250℃)料理例(焼肉、焼き餃子、たこ焼きなど)。中(約160~200℃)料理例(鍋料理)。弱(約100~140℃)料理例(おでん、カレー、スープなど)。保温(約65~80℃)。 セット内容本体、鍋、ガラスふた、波型プレート、プレートラック、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.2 ブラック 容量(L)1 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×200 温度調節範囲(℃)保温~約250
1台(1L)
5,998 税込6,598
7日以内出荷