お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。
お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。
自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します)
念入りモード(念入りにお掃除します。)
スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します)
隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。)
マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。)
モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。
落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。
ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。
UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用
付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)
質量(kg)1.1
消費電力(W)15
電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A
連続使用時間(分)90
吸引能力1400Pa
運転音(dB)65
充電時間(時間)4~5
充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55
面積(m2)80(最大クリーニング作業)
集塵容量(mL)160
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
乾湿両用コードレス掃除機。かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。水洗い可能なダストカップとフィルター。暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。とても持ちやすい軽量タイプ570g。
仕様内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAh
セット内容本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。
質量(kg)0.57
色ブラック
容量(mL)ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで)
消費電力(W)約60最大
定格本体入力:DC5V(1.0A~3.0A)
連続使用時間(目安)約14~15分程度
充電時間約4~5時間(5V-3.0Aアダプター使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×9.5×10.5
1台
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。
セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1
電源(V)(出力)DC14
コード長さ(m)約1.8
集塵容量(L)0.6
使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25
バッテリーリチウムイオン充電池
出力電流(mA)500
バッテリー電圧(V)DC3.7×3
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2200
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
質量(g)スティック式:約900、ハンディー式:約760
コード長さ(m)約1.5
連続使用時間(分)約30~45
セット内容本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645
色ホワイト
電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA
電池ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh
充電時間(時間)約8~10
電源タイプ充電式
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電動式回転ブラシを使って力いらずでお掃除できます。
お掃除の場所にあわせて付属の3種類のブラシ(ワイドブラシ、デッキブラシ、コーナーブラシ)を使い分けてください。
質量(kg)0.51
電源入力:AC100-240 50/60Hz 出力:DC8V 200mA
コード長さ(m)約1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×155×70
連続使用時間(分)約30~45
電池ニカド充電池 DC3.6V 1300mAh
運転音(dB)65
充電時間(時間)約8
防水保護等級IPX4
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
関連キーワード