炊飯予約機能:1~24時間で設定ができます。保温機能:最大12時間まで(30分刻み)。しゃもじフック付属:付属のしゃもじを引っ掛けられます。本体取っ手つき:設置場所の移動もラクラク 。使いやすい4つのポイント1ワンタッチでオープン:ワンタッチで外蓋が開きます。2扱い易い操作パネル:くっきり見やすいデジタルパネルと大きく押しやすいメニューボタン3しゃもじフック付属:しゃもじの置き場所に困らない。とっても便利なしゃもじフック付属4本体持ち手つき:持ち運びの際や、本体下の拭き掃除に便利な持ち手つき。
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。保温:12時間(最長12時間保温可能ですが、長時間の保温はオススメいたしません。ごはんが乾燥して劣化するため味が損なわれます。6時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切りかえを推奨します。)
セット内容本体、内釜、スチーム皿、電源コード、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ(約160mL)、取扱説明書(保証書)
材質/仕上内釜:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)2.85
タイプマイコン式
消費電力(W)600
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215
モード白米(約45分)・早炊き(約35分)・無洗米(約45分)・玄米(約60分)・おかゆ(約60分)
最大炊飯量0.8L(5合)
タイマー機能予約1時間~24時間(30分刻み)
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器
大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.7
色ホワイト、シルバー
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210
最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
多彩な実用的な炊飯メニュー、(白米、早炊き、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み、低温調理、蒸し料理)。選べる白米のかたさ。人気な蒸し料理、低温調理(レシピ付き)で家族全員分まで調理出来る大容量サイズ。ラクラク操作パネル、見やすい大きいボタン。ワンタッチオープン。本体はオシャレなマット色。セット内容:本体、電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
セット内容本体。電源コード、内釜、蒸しプレート、計量カップ、しゃもじ、おたま、取扱説明書(保証書)。
材質本体/ふた/ハンドルーポリプロピレン。内釜-アルミ板(フッ素樹脂塗装)
質量(kg)約4.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)860
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×404×234
最大炊飯量約1.8L(10合)
メニューの種類は6種類。白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱。メニューを選んでスタートを押すだけの簡単操作。炊き上がりまでの時間の目安。白米:約45分、早炊き:約35分、炊込み:約60分、玄米:約60分、おかゆ:約90分、スープ:約120分。
用途部屋になじむシンプルなデザインと食べきりサイズのコンパクト設計。一人暮らしや二台目の炊飯器にも。
セット内容本体、内釜、電源コード、しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、取扱説明書(保証書)
材質内釜:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)1.7
タイプマイコン式
消費電力(W)400
電源AC100V 50/60Hz DC12V
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×240×185
機能白米、早炊き、炊き込み、玄米、おかゆ、スープ、再加熱
最大炊飯量(白米)3合
保温時間(h)12
関連キーワード