1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
社用車運転管理システム【C-Portal】 本製品を車両に取り付けることで、運転者ごとの走行記録を付属のmicroSDカード内に保存することができます。 microSDカードに保存された走行記録はアップロード処理を行うことで、運転管理システム「C-Portal」上で管理することができます。 免許書タッチによる運転者認証機能を搭載。免許書の携行管理も行うことができます。 運転管理システム「C-Portal」を使用することで、以下の機能をご利用ただけます。(※5年間システム利用料無料) 走行記録の管理/運転報告書の作成/車両、備品の予約/車両使用管理情報(高速道路使用や給油の履歴など)の入力・管理
質量(g)87 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×110×20.6 電源電圧(V)DC12/24 保証期間3年(本体のみ) 保管温度範囲(℃)-20~85 動作温度範囲(℃)-10~60 対応SDカードmicroSDカード 4GB~32GB
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

関連カテゴリ