「hdr-e26msg1」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用!
大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。
オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート27.5fps
記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー
画角水平136° 垂直70°(対角168°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5
質量(g)113(取付ステー含む)
取付ルームミラー裏、ダッシュボード
画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種12V/24V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F2.0
レンズ材ガラス
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度320×240
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
用途対応製品へ接続することで後方の映像を同時に記録することができます。
保証期間1年
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード