「hdrop-09」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
無線LAN搭載により、スマートフォン専用アプリ「C-Access」を使用することで、録画中の映像表示や記録映像の確認、本体設定などを手元で行うことができます。
安全運転支援機能で安全で快適なドライブをサポートします。
付属品シガープラグコード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)通常時:700以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
撮像素子F:1/2.7型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサー
記録画像サイズ(フロント/リヤ共通設定)Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)
記録時間【付属SD】約130分~約330分 ※初期設定:約130分
フレームレートF:27.5fps、R:28fps
画角F:水平136°垂直70°(対角168°)、R:水平130°垂直68°(対角158°)
動作温度範囲(℃)-10~60
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
夜間の後方も鮮明に記録が可能!
リヤカメラに「ブライトナイトビジョン」を搭載。低照度での画質に優れる高感度センサーを採用することにより、明かりの少ない夜間後方も鮮明に記録します。 ※リヤカメラのみ搭載
前後2カメラFullHD200万画素
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品直接配線コード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用、両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー【HDROP-06】、エレクトロタップ、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート27.5fps/リヤカメラ:28fps
記録時間【付属SD】約140分~約345分 ※初期設定:約140分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサー
画角水平136° 垂直70°(対角168°)《リヤカメラ》水平130° 垂直68°(対角158°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×56×26.8、取付ステー装着時:90×87.7×26.8、《リヤカメラ》61.5×25.5×23.6、取付ステー装着時:61.5×51×23.6
質量(g)119(取付ステー含む)《リヤカメラ》38
取付ルームミラー裏、ダッシュボード、リヤカメラ取付位置:リヤガラス/リヤトレイ
画素数総画素数:200万画素《リヤカメラ》200万画素有効画素数:最大200万画素《リヤカメラ》最大200万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:後続車接近お知らせ機能/先行車発進お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/先行車接近継続お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯、液晶の明るさ調整:◯、録画中の液晶表示:◯、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種12V/24V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F2.0《リヤカメラ》F2.0
レンズ材ガラス
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度320×240
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード