「vmc70a」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気化学式センサー搭載のアルコールチェッカー。高精度な電気化学式センサーによりアルコールを検知。また、センサーは約一年半もしくは約10,000回の測定が可能な長寿命。
センサーは別売りのユニットを入れ替えるだけで簡単に交換が可能。
専用のスマートフォンアプリと連携することで検査結果のクラウド管理が可能です。
また、なりすまし防止用として、アプリによるアルコール検査時の写真撮影機能があり、管理者から離れた場所でのアルコール検査も可能です。
アルコールが検出された場合、管理者にメール通知を行うこともできます。
材質本体ケース:ABS樹脂、アルミパネル(紺色)/マウスピース:PP
質量(g)96
表示方式0.00~2.50mg/L(250段階)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×105×17
バッテリーリチウムイオン電池(400mAh)
メモリー100件まで本体に記録
寿命(センサー)購入使用後1年半または10,000回測定
標準持続時間(h)満充電で約6時間(約700回測定可能)
充電時間(時間)約3
検知方式電気化学式センサー
保管温度範囲(℃)-20~55(結露無きこと)
動作温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
関連キーワード