RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
RoHS指令適合製品です。
軽量で耐衝撃性に優れています。
スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。
機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。
材質難燃性ポリプロピレン(PP)
特性軽量、耐衝撃性
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂
色グレー
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂
色ブラック
使用温度(℃)‐15~70
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品概要(0.56MB)
RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。
全長(mm)237
トラスコ品番385-9517
質量(g)400
適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
結束とシールドが同時に行えます。
熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。
ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚
材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布
長さ(mm)1000
使用温度(℃)-20~60
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ
色ブラック
使用温度(℃)-20~50
定尺(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂
色ブラック&グレー
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。
トラスコ品番361-4751
材質難燃性ポリプロピレン
色ブラック
長さ(m)25
呼び径(mm)19
最小径(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)980
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。
材質ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.66MB)
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。
使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。
材質ポリエステル
色ブラック
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.66MB)
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂
色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)
使用温度(℃)-15~70
定尺(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー
幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16
色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)
使用温度(℃)-15~70
定尺(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)15
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)6
最大径(Φmm)22
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)
色グレー
使用温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)1000
RoHS指令適合製品です。
マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25
特性難燃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)5
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護
材質ポリエステル
色ブラック(白糸編み込み有)
使用温度(℃)-30~120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.83MB)
UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
定尺(m)1.6
タイプH型
RoHS指令(10物質対応)対応
電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。
電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。
電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。
配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。
配線孔は面取り加工がされています。
表面はアルマイト処理しております。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
使用温度(℃)-30~100
寸法W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)1000
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)25
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)19
最大径(Φmm)32
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)19
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)12
最大径(Φmm)28
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔
幅(mm)6
使用温度(℃)-50~100
最小径(Φmm)3
最大径(Φmm)12
定尺(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。
RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用)
耐油性・耐熱性に優れている。
重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。
従来のエコダクトに比べ経済的です。
側孔12.5mmと幅広にしています。
各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等)
推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン
定尺(m)2
色アイボリー
使用温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
61日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。
RoHS指令適合製品です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途ノイズ対策用
色ブラック
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応