17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
979 税込1,077
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

興和化成ECO配線ダクト
RoHS
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100
1本
4,498 税込4,948
21日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン 定尺(m)2 アイボリー 使用温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
61日以内出荷

UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性) 定尺(m)1.6 タイプH型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。 全長(mm)650 質量(kg)5.5
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。 四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-20~50 サイズ(mm)13×9
1本
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KC-100 バーディーカッター 興和化成 動画あり
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。 トラスコ品番322-0818 全長(mm)270 質量(g)436 刃長(mm)115
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

DN-100 ダクトニッパー 興和化成 動画あり
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。 トラスコ品番322-0672 全長(mm)327 質量(g)460 刃幅(mm)18.5
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 仕様フタと本体で1セット 長さ(mm)2000 2018年トラスコ掲載ページ3 0905
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。従来のエコダクトに比べ経済的です。電線の結束・保護。
仕様●色:アイボリー●幅(mm):25●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●原産国:日本●コード番号:366-6460 アズワン品番67-2341-95
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。従来のエコダクトに比べ経済的です。電線の結束・保護。
仕様●色:アイボリー●幅(mm):40●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●材質/仕上:ノンハロ難燃ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:366-6456 アズワン品番67-2341-99
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ハーフダクト 興和化成 動画あり
興和化成ハーフダクト
RoHS
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)980
1箱(5本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

興和化成セパレーター
RoHS
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0) グレー 使用温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)1000
1箱(10本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きさや側孔によって豊富なバリエーションを取り揃えており、様々な配線に対応が可能です。
1箱(14本)
26,980 税込29,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きさや側孔によって豊富なバリエーションを取り揃えており、様々な配線に対応が可能です。
仕様●幅(mm):52●高さ(mm):25●定尺(m):2●側孔規格:T●材質:硬質塩化ビニール●カラー:グレー●使用温度(℃):-20~50●RoHS指令適合製品(2023年11月時点) アズワン品番67-9273-23
1箱(20本)
26,980 税込29,678
73日以内出荷