「レース」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム
表面処理アルマイト処理
定尺(mm)1000
RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。
全長(mm)237
トラスコ品番385-9517
質量(g)400
適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。
切断時間が短縮されて省力化が図れます。
取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。
専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。
全長(mm)650
質量(kg)5.5
・安全で簡単にメーカー製ベースレール(DINレール)の切断が出来ます。・切断時間が短縮され省力化が計れます。切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。
電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。
電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。
配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。
配線孔は面取り加工がされています。
表面はアルマイト処理しております。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
使用温度(℃)-30~100
寸法W(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)1000
関連キーワード