9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成 動画あり
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成 動画あり
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護 材質ポリエステル ブラック(白糸編み込み有) 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.83MB)
1箱(200m×1巻)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

興和化成ノイズプロテクトスリーブ
エコ商品
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)15 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)6 最大径(Φmm)22 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
53,980 税込59,378
6日以内出荷

興和化成ノイズプロテクトスリーブ
エコ商品
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)25 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)19 最大径(Φmm)32 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
99,980 税込109,978
8日以内出荷

興和化成ノイズプロテクトスリーブ
エコ商品
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)19 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)28 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

興和化成ノイズプロテクトスリーブ
エコ商品
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)6 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)12 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和化成スルーチューブ通常タイプ
エコ商品
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連カテゴリ