4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DN-100 ダクトニッパー 興和化成 動画あり
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。 トラスコ品番322-0672 全長(mm)327 質量(g)460 刃幅(mm)18.5
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

興和化成配線ブラケット
RoHS
電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理) 使用温度(℃)-30~100 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)1000
1箱(14本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きさや側孔によって豊富なバリエーションを取り揃えており、様々な配線に対応が可能です。
1箱(14本)
26,980 税込29,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きさや側孔によって豊富なバリエーションを取り揃えており、様々な配線に対応が可能です。
仕様●幅(mm):52●高さ(mm):25●定尺(m):2●側孔規格:T●材質:硬質塩化ビニール●カラー:グレー●使用温度(℃):-20~50●RoHS指令適合製品(2023年11月時点) アズワン品番67-9273-23
1箱(20本)
26,980 税込29,678
73日以内出荷