「kbr-m1」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。
DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム
表面処理アルマイト処理
定尺(mm)1000
切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。
切断時間が短縮されて省力化が図れます。
取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。
専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。
全長(mm)650
質量(kg)5.5
関連キーワード