62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。 切断時間が短縮されて省力化が図れます。 取り扱い方は、安全で簡単・誰にでもDINレールの切断ができます。 専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断することが可能です。
用途興和化成製ベースレールの切断。 全長(mm)650 質量(kg)5.5
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KC-100 バーディーカッター 興和化成 動画あり
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。 受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。 トラスコ品番322-0818 全長(mm)270 質量(g)436 刃長(mm)115
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

DN-100 ダクトニッパー 興和化成 動画あり
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。 ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。 刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。 パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。 その他樹脂製品の奥深い個所の切断。 トラスコ品番322-0672 全長(mm)327 質量(g)460 刃幅(mm)18.5
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質クロロプレンゴム
1巻(20m)
4,398 税込4,838
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DIN規格(35mm幅)のアルミレールです。 DIN規格(35mm幅)の機器であれば、任意の位置で取り付け、取り外しができます。
材質アルミニウム 表面処理アルマイト処理 定尺(mm)1000
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 材質難燃性ポリプロピレン(PP) 特性軽量、耐衝撃性
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和化成セパレーター
エコ商品
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0) グレー 使用温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)1000
1箱(10本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアパッキン、防水、防湿パッキン、緩衝剤、断熱シール、各種ガスケット、防震材など様々な用途にお役立てください。
材質天然ゴム
1巻(20m)
3,698 税込4,068
6日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

興和化成コーナーニッパー
エコ商品
RoHS指令適合製品です。ベースレールの面取り加工用工具です。ハンディタイプで両面一発面取りが可能です。
用途興和化成製ベースレールの端面角部のR面取り(丸め)切断を行うための工具。 全長(mm)237 トラスコ品番385-9517 質量(g)400 適合レール興和化成製ベースレールKBRシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

興和化成フェライトコア(NF)
エコ商品
配線済みのケーブルにも容易に装着できます。ロックは容易に外れないようになっています。高周波ノイズの吸収効果に優れています。
使用温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24個)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 ブラック 使用温度(℃)‐15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品概要(0.56MB)
1本(5m)ほか
5,598 税込6,158
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 ブラック&グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DINレールをカットしたらカット面が見える 切断力大幅アップ カットから面取り加工までこれ一台で完結
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

興和化成マジックチューブ
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25 特性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
12,980 税込14,278
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

興和化成スルーチューブ通常タイプ
エコ商品
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成 動画あり
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

興和化成マジックチューブ
エコ商品
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー 幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
4,498 税込4,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ ブラック 使用温度(℃)-20~50 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーフダクト 興和化成 動画あり
興和化成ハーフダクト
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)980
1箱(5本)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻
5,598 税込6,158
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン 定尺(m)2 アイボリー 使用温度(℃)-20~100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
61日以内出荷

興和化成コルゲートチューブ
エコ商品
軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 トラスコ品番361-4751 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 長さ(m)25 呼び径(mm)19 最小径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,898 税込8,688
4日以内出荷

大きさや側孔によって豊富なバリエーションを取り揃えており、様々な配線に対応が可能です。
仕様●幅(mm):52●高さ(mm):25●定尺(m):2●側孔規格:T●材質:硬質塩化ビニール●カラー:グレー●使用温度(℃):-20~50●RoHS指令適合製品(2023年11月時点) アズワン品番67-9273-23
1箱(20本)
26,980 税込29,678
73日以内出荷

環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。従来のエコダクトに比べ経済的です。電線の結束・保護。
仕様●色:アイボリー●幅(mm):40●高さ(mm):40●長さ(mm):2000●長さ(m):2●フタと本体で1セット●使用温度範囲:-20℃~100℃●材質/仕上:ノンハロ難燃ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:366-6456 アズワン品番67-2341-99
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷

興和化成配線ブラケット
エコ商品
電線収容スペースを持つブラケットとベースレールを一体成形しています。 電線収容スペースの前面に端子台等、各種制御パーツの取付ができ盤内の省スペース配線が可能です。 電線収容スペースとベースレールが一体となっている為、盤内への取付が一度で済み工数が削減されます。 配線孔と開口部よりin・outの配線が可能です。 配線孔は面取り加工がされています。 表面はアルマイト処理しております。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理) 使用温度(℃)-30~100 寸法W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)1000
1箱(14本)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスライドロックタイプ 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスライドロックチューブです。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。嵌合部は密閉性が高く、外部からのホコリなども寄せ付けにくい構造です。
1巻
35,980 税込39,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

興和化成ECO配線ダクト
エコ商品
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

1セット(50本)
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノイズプロテクトチューブスナップタイプ 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
1巻
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 仕様フタと本体で1セット 長さ(mm)2000 2018年トラスコ掲載ページ3 0905
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・安全で簡単にメーカー製ベースレール(DINレール)の切断が出来ます。・切断時間が短縮され省力化が計れます。切断面にバリが出ない為、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要です。・専用スケールを使用する事により簡単に必要な寸法を切断する事が可能です。
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

興和化成熱収縮シールドチューブ
エコ商品
結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚 材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布 長さ(mm)1000 使用温度(℃)-20~60 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)