- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 千吉
- 15ページ目
15ページ目: 千吉のすべての商品
おしゃれに収納できるサックです。
出し入れスムーズ型入れ処理済みです。
カン付きで脱着が非常にスムーズに行えます。
天然の牛革使用で丈夫で長持ちです。
用途植木・大久保鋏ケース
材質牛皮
寸法(mm)【収納可能大久保・植木鋏】180~200
SGPS-23専用のノコの替刃です。経済的な替刃です。
用途替刃。
刃長(mm)120
材質刃:刃物鋼
1枚
¥799
税込¥879
翌々日出荷
SGPS-23専用のナタの替刃です。経済的な替刃です。
用途替刃。
板厚(mm)0.9(ナタ刃)
材質刃:ステンレス(SUS420)
1枚
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。
用途集草作業
材質(ツメ)鉄
材質(パイプ)スチール
仕様伸縮タイプ
こんなお得な商品も!

木柄ショベル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
仕様完全熱処理・ショベルシート採用
材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:樫
材質(柄部)木
打撃物に傷をつけにくいゴム製です。打撃物にキズをつけにくいゴム製頭です。
用途組立家具・板金作業・機械の修理。
材質(柄部)木
材質(頭)ゴム製
主な用途組立家具・板金作業・機械の修理
ヘッド質量(ポンド)1/2
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
通常のバールに比べ、頭部が独特なアール形状をとっている為、楽に釘抜作業が出来ます。特殊熱処理加工により、統一された品質を確保しています。爪部分、刃厚を薄く設計している為、くい込みが良く釘の頭を楽に拾えます。
用途釘抜き作業(ヘッド部はハンマーとしても使用可)。
色ツートン(黒・紺)
ハツリ・割り作業に使用できます。ハツリ・割り作業に最適です。
用途ハツリ・割り作業。
刃幅(mm)21
主な用途ハツリ・割り作業
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。
頭部幅(mm)21
主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
先端部はカシメ・釘〆に使用できます。木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業に最適です。
用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業。
サイズ小
主な用途木材への釘打ち・カシメ・釘〆作業
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
本鍛造焼入の追入れのみです。最も基本的なノミで、組み手部分の加工をはじめ、広い用途に使用されます。
用途木材のホゾ穴加工作業等。
初めてでも簡単に積荷を強力に固定し、荷崩れを防止します。プロ仕様のラチェット式で素早く確実に作業が出来ます。ソフトなシボリ縫製で積荷や車体にやさしい設計です。
用途軽・小型トラックでの積荷の固定。
材質ベルト:ポリエステル
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
両手が使えて作業性抜群です。遮光レンズの開閉がワンタッチです。
用途電気溶接用面。
仕様遮光レンズ11付、ドイツ工業規格DIN合格品
種類溶接面(かぶり式)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。雑草や落ち葉、石をかき集めると同時に、頑丈な爪で土の塊を砕き、表面をならします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。R型爪採用で作業効率アップします。
用途レーキ。
材質頭部:刃物鋼 柄部:木
全長(mm)約1530
柄長さ(mm)約1350
爪数14
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。R型爪採用で作業効率アップします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。
用途レーキ。
材質頭部:刃物鋼 柄部:木
柄長さ(mm)約1350
爪数12
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
畑作業に一丁あれば便利な三角タイプです。サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。左右は除草作業に使用できます。平面は集草作業に適しています。先端は軽い土起こしに使用できます。
用途畑作業用。
材質刃部:ステンレス 柄部:アルミ
質量(g)840
刃長(mm)230
柄長さ(mm)1350
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
これ一本で立ったまま雑草を削る、抜き取るができる、一丁二役の商品です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草をぬくこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。軽くて使いやすい1200mmの椎柄です。
用途除草作業用。
材質刃部:ステンレス 柄部:木
刃長(mm)160
硬度(刃部)HRC50±2mm
刃厚(mm)3
柄長さ(mm)1200
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
軽量・丈夫なPP樹脂製です。軽量で丈夫なPP樹脂製です。たくさんすくえる深型形状です。
用途土すくい用。
形状深型
材質(本体)PP樹脂
1本
¥438
税込¥482
翌々日出荷
従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。支柱や根止め、マルチ押さえなどを打ち込めるハンマー機能付です。斜め研磨加工しているので食い込み抜群です。
用途土起こし、穴掘り。
材質頭:S45C 柄:椎
質量(g)430
タイプ3本爪
板厚(mm)3.2
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷