- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 千吉
- 5ページ目
5ページ目: 千吉のすべての商品
スコップや高枝切鋏などに取り付ける事で作業姿勢が改善され、楽に作業が行なえます。柄にとりつけることで道具が楽に使えます。45度の角度調整が行なえます。
用途作業補助用の持ち手。
材質本体:PP
角度調整範囲45度
取付径(Φmm)25~37
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。楽な力で根を切断し、雑草を抜き取ります。抵抗の少ない薄い金属刃で、楽な力で雑草をカットします。
用途除草作業。
全長(mm)約950
材質刃部:S50C パイプ:スチール
質量(g)410
刃幅(mm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
小型サイズで使いやすく除草しやすいです。除草作業用です。使いやすい小型サイズです。一本二役、草削り作業と草集め作業がこれ一本で可能です。
用途草削り。
質量(g)720
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(刃)刃物鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
軽くて、水に強いです。ファイバーグラス柄なので水に強い熊手です。
用途庭まわりの清掃作業等。
全長(mm)約540
材質(本体)ナイロングラスファイバー
質量(g)約120
爪幅(mm)約170
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
タイルに切り口を入れることにより、きれいにタイルを割ることができます。定規に沿わせタイルの表側に切り口を付けます。切り口を上にして、裏側方向へ割ります。小さなタイルは手の上にのせて、切り口を下にして裏側より叩いて割ります。
用途タイルカッター。
仕様刃先超硬チップ付
タイプ全身鍛造品
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
園芸作業全般用です。ヒザあて内部にクッション素材が入っています。
用途膝あて
セット内容右1、左1
材質ポリエステル、アクリル
質量(g)120
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途鋏の刃先収納用
材質人工皮革
質量(g)10
奥行(mm)2
鋏の収納用です。使いここち抜群の国産牛皮製。出し入れスムーズ型入れ処理済み。付けはずしが楽なカン付き。
用途道具ケース
材質牛皮
幅(mm)140
厚さ(mm)50
全長(mm)265
質量(g)140
適合ベルト幅(mm)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途ゴミ拾い・炭つかみ用
幅(mm)20
材質ステンレス
厚さ(mm)1
奥行(mm)30
折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用
刃長(mm)210
材質刃部:刃物鋼柄部:樹脂
幅(mm)40
全長(mm)470
高さ(mm)440
質量(g)262
ピッチ(mm)1.5
奥行(mm)20
板厚(mm)0.6
切り幅(mm)1.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
椅子が回転、高さ調整可能。
仕様360度回転
材質鉄タイヤ部:樹脂
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)90kg以内
サイズ(mm)220×450×270~320
1個
¥7,898
税込¥8,688
欠品中
細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック
質量(g)80
材質(刃)刃物鋼
持ち運び、保管に便利なコンパクトタイプのショベルです。園芸作業、家庭菜園など軽作業に最適なショベルです。取り回しもよく、ちょっとした穴掘り、土いじりにも非常に便利です。女性でも扱いやすく、小型で軽量タイプです。
用途土起こし、穴掘り。
材質頭:S45C、柄:木、グリップ:樹脂
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。
全長(mm)330
刃長(mm)135
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)
質量(g)236
切断対象芝生
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
効率抜群の刃長タイプで、葉刈りなどの仕上げに最適です。ユーザーの手の大きさや、切断する対象、頻度によって刃の開きを調整出来ます。刃の開きは約40度と約20度二段階が可能です。ヤニが付きにくくお手入れがしやすいハードクロムメッキ仕様です。植木の間やブロックなどのキワ、奥まった場所でも使い易い細刃設計です。底部保護設計で、地面に置いたままでも作業が行なえます。
用途新芽などの整枝、葉刈、仕上作業。
全長(mm)260
刃長(mm)120
材質刃部:SK5 グリップ:PP・TPR
刃部硬度HRC52±2
使用目的仕上作業、整枝、葉刈
切断対象新芽
材質(刃)ハードクロムメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス製でサビに強く、研磨する事で切れ味が持続します。除草作業用です。ステンレス鎌でありながら、鋼を割り込む事で通常の鋼付鎌の様に研磨しながら使うことのできる鎌です。ステンレスと鋼の3層構造の為、サビに強いだけでなく、切れ味も申し分ありません。ダイヤモンドシャープナーや砥石で簡単に研磨可能です。
用途草刈り鎌。
仕様両刃
材質刃部:ステンレス
膝を傷めず楽々作業できます。クロロプレンゴムの柔らかなフィット感でかがみ作業をサポートします。
用途草抜き・土作り等の作業時の膝の保護。
仕様男女兼用
生地クロロプレンゴム
材質(パッド)ポリエチレンフォーム
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。目詰まりが少なく、きれいに仕上がるエフカットのヤスリです。ゴム、竹等の軟質材に最適です。
用途ゴム・竹等の研削、研磨作業。
適合材ゴム・竹等
全長(mm)215
色グリップ:黄緑
竹引き作業用です。
用途竹挽鋸
刃長(mm)240
材質刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)400
質量(g)220
ピッチ(mm)2.3
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
座り作業用です。座りごごちのよい座布団付き。
用途タイヤ付き作業椅子
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)230×390×230
材質(本体)鉄
質量(g)3000
材質(車輪)樹脂
耐荷重(kg)90
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
細かい所の除草作業に最適。
用途雑草抜き
全長(mm)190
刃長(mm)70
刃幅(mm)20
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)プラスチック
質量(g)80
材質(刃)刃物鋼
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)295
刃幅(mm)75
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)830
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のレーキです。
丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。
曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。
仕様刃先焼入れ処理
材質頭:S45C 柄:木
全長(mm)1420
板厚(mm)3.4
頭部幅(mm)300
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ホームショベル用の替柄です。経済的な交換部品です。
用途交換用柄。
仕様ホームショベル用・ビス付
全長(mm)630
材質(柄部)白樫及びそれに準ずるもの
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけ・手芸・革細工に使えます。
用途革針。
材質針:炭素工具鋼
全長(mm)約73
サイズ(mm)穴あき:約0.8×5.2
太さ(mm)【針】約2
1セット(3本)
¥649
税込¥714
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。扱いやすい小型タイプです。
用途穴掘り、土すくい作業用。
材質本体:ステン/SUS420J1
仕様刃先焼入
硬度HR40~47
板厚(mm)(ヘッド部)1.48
芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
用途収穫鋏。
切断能力(mm)(生木)6
仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付
材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング)
質量(g)102
使用目的収穫鋏
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型丸型
全長(mm)210
質量(g)20
奥行(mm)10
木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。安全キャップ付。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。
質量(g)54
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×30×15(キャップ装着時)
錆びにくいステンレス製。作業に応じて使い分け3サイズ。
用途土すくい用
全長(mm)大190中185小178
口径(Φmm)大84中84小84
底径(Φmm)大55中55小55
セット内容大・中・小×各1個
材質ステンレス
幅(mm)90
質量(g)180
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
鋏の収納用です。使いここち抜群の国産牛皮製。出し入れスムーズ型入れ処理済み。付けはずしが楽なカン付き。
用途道具ケース
材質牛皮
幅(mm)75
厚さ(mm)50
全長(mm)215
質量(g)100
適合ベルト幅(mm)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷