12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SGFL-6 伸縮太枝切鋏 千吉 動画あり
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)最大約970(最短時:約640) 切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時) 材質刃部/フッ素コート 質量(g)約1220 使用目的剪定作業 切断対象庭木 硬度HRC(刃部)52±2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

SGLP-13 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)15 仕様普通刃仕様 長さ(mm)約970~1450 質量(g)約570 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様フッ素コート刃 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g)900 切断能力(mm)生木:約15まで 切断対象高枝 サイズ(mm)1800 伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SGLP-8 伸縮式太枝切鋏 千吉 動画あり
4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用 全長(mm)1800 刃長(mm)110 切断能力(mm)(生木)30まで 材質刃部:刃物鋼パイプ部:アルミ 幅(mm)255 高さ(mm)1810 質量(g)2120 奥行(mm)30 伸縮範囲(mm)1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400 使用目的剪定作業
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

SGLP-14 軽量伸縮高枝切鋏2段 千吉 動画あり
コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm)生木:(最大)5 仕様長刃仕様 長さ(mm)約1040~1520 質量(g)約650 材質(グリップ)ナイロングラスファイバー 使用目的剪定作業、収穫作業 切断対象庭木、果樹 材質(刃)S50C 材質(パイプ)アルミ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

SGLP-15 軽量三段伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。
用途剪定・整枝作業。 材質刃部:SK5 長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400 タイプ3段伸縮 切断能力(mm)生木:15まで 使用目的剪定、整枝作業 刃の種別アンビル刃
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

セフティ3伸縮高枝切鋏SGLP-13、SGLP-14用の鋸刃です。ネジ1つで簡単に刃を交換できます。
用途SGLP-13、SGLP-14用鋸刃。 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.9 材質(刃)ハイカーボンスチール
1枚
999 税込1,099
当日出荷

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)530 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)620 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SGFL-3R ラチェット式太枝切鋏カーブH 千吉 動画あり
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。
用途太枝切鋏 全長(mm)770 刃長(mm)110 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1400 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

SGW-2 立ち楽雑草カット 千吉 動画あり
立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。 仕様ギザ刃付・6段階伸縮 材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR 質量(g)1550 使用目的除草作業
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

強力剪定三段伸縮高枝切鋏、 SGLP-1の補修部品です。千吉・強力剪定三段伸縮高枝切鋏・SGLP-1のグリップ用の交換バネです。
用途SGLP-1の補修部品。 仕様対象アイテム:(4977292685337)強力剪定三段伸縮高枝切鋏・SGLP-1 材質
1個
299 税込329
当日出荷

関連カテゴリ