8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

SGFL-6 伸縮太枝切鋏 千吉 動画あり
太枝切りに便利な大型剪定刃タイプの枝切り挟なので、太枝を楽々剪定できます。 伸縮機能付きなので、高所の作業にも脚立いらずで安全です。 手元操作で簡単に伸縮できます。 滑りにくく握りやすい樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)最大約970(最短時:約640) 切断能力(Φmm)生木/最大30(伸縮なし)、25(最大伸縮時) 材質刃部/フッ素コート 質量(g)約1220 使用目的剪定作業 切断対象庭木 硬度HRC(刃部)52±2
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。アンビル刃仕様です。
用途枝葉の剪定・整枝作業。 材質上刃;SK5,下刃;S50C 切断能力(mm)生木(目安):約15 材質(刃)上刃:フッ素加工刃、下刃:ハードクロームメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SGL-11 長柄小枝刈り鋏 千吉 動画あり
手軽に小枝切り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
用途庭木の小枝切り用。 全長(mm)約1000 切断目安(Φmm)生木:15まで 質量(g)約390 使用目的小枝切り用 切断対象庭木 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂 材質(パイプ)アルミ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様フッ素コート刃 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g)900 切断能力(mm)生木:約15まで 切断対象高枝 サイズ(mm)1800 伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)530 刃長(mm)50 切断能力(mm)(生木)25 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)620 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SGFL-9 ラチェット切替式太枝切鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。 切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時) 材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR 刃部硬度HRC53±2 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木 刃部加工フッ素コート
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途庭木の剪定作業用。 全長(mm)約415 仕様刃:フッ素コート 材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー 質量(g)約550 硬度HRC54±2 使用目的剪定作業 切断対象庭木 切断寸法(mm)目安:約30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

  • 関連カテゴリ