カテゴリ

  • 農具(7)
    • クマデ/根かき(4)
    • ピッチフォーク・フォーク(2)
  • 作業工具(7)
    • 爪レーキ(2)
    • レーキ/トンボ(5)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 千吉
  • モノタロウ(2)
  • WAKO(和光商事)(1)
  • SunGarden(1)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • エスコ(6)
  • 北村製作所(1)
  • コンパル(2)
  • 斬丸(1)
  • 浅香工業(13)
  • マキタ(9)
  • OREC(オーレック)(8)
  • ISEKI(6)
  • ECHO(エコー)(5)
  • E-Value(4)
  • ゴールデンスター(4)
  • キンボシ(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • ハスクバーナ(3)
  • セフティー3(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「集草」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式ワイド爪レーキ 千吉伸縮式ワイド爪レーキ千吉
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
広範囲を効率的に作業できるワイドタイプです。広範囲を効率よく整地できる、横幅600MMの爪板レーキです。しっかり固定出来るピン式、かつ耐久性のある楕円パイプを採用しています。整地作業はもちろん、除草作業や集草作業等に使用できます。
用途除草・集草作業。材質刃部:ステンレス・柄:アルミ(伸縮式)全長(mm)約1300爪幅(mm)約600
12本爪レーキ 千吉12本爪レーキ千吉
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のレーキです。 丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。 曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。仕様刃先焼入れ処理材質頭:S45C 柄:木全長(mm)1420板厚(mm)3.4頭部幅(mm)300
U型ガーデンクリーナー 千吉U型ガーデンクリーナー千吉
799税込879
1本
翌々日出荷
先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。
用途集草作業材質(ツメ)材質(パイプ)スチール
伸縮式U型ガーデンクリーナー 千吉伸縮式U型ガーデンクリーナー千吉
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。
用途集草作業材質(ツメ)材質(パイプ)スチール仕様伸縮タイプ
アルミ柄12本爪レーキ 千吉アルミ柄12本爪レーキ千吉
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1430板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理
アルミ柄レーキ 千吉アルミ柄レーキ千吉(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適なアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理
アメリカンレーキ 千吉アメリカンレーキ千吉(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
集草作業、畑のお手入れ作業に最適なレーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。
用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:木全長(mm)約1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)350刃先処理刃先焼入れ処理
アメリカンレーキ 千吉アメリカンレーキ千吉
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。雑草や落ち葉、石をかき集めると同時に、頑丈な爪で土の塊を砕き、表面をならします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。R型爪採用で作業効率アップします。
用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木全長(mm)約1530柄長さ(mm)約1350爪数14
長柄レーキ 千吉長柄レーキ千吉
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
集草・整地が楽々できます。整地・集草作業用です。R型爪採用で作業効率アップします。ボルトナット止め採用で、柄のガタつきも簡単調整できます。
用途レーキ。材質頭部:刃物鋼 柄部:木柄長さ(mm)約1350爪数12
アルミ柄ステン草削り 三角 千吉アルミ柄ステン草削り 三角千吉
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
畑作業に一丁あれば便利な三角タイプです。サビに強く軽量なアルミパイプ柄です。左右は除草作業に使用できます。平面は集草作業に適しています。先端は軽い土起こしに使用できます。
用途畑作業用。材質刃部:ステンレス 柄部:アルミ質量(g)840刃長(mm)230柄長さ(mm)1350
クマデ付ピンセット 千吉クマデ付ピンセット千吉(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
盆栽や観葉植物などの細かいお手入れに最適です。ガーデニングや雑草、枯葉、虫取りなど隅ずみのお手入れに最適です。根捌きや集草に便利なクマデ付です。サビに強いオールステンレスです。
用途観葉植物などのメンテナンスツール。仕様クマデ付材質本体:ステンレス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×220×10
5本爪フォーク 千吉5本爪フォーク千吉(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
しっかりすくえる5本爪タイプです。集草・草の移動作業用です。刃先完全焼入れ処理で、耐久性抜群です。しっかりすくえる5本爪タイプです。
用途フォーク。仕様刃先完全焼入れ処理済材質ヘッド:刃物鋼 柄:アッシュウッド全長(mm)1130耐荷重(kg)約60爪数5本
強力パイプ柄ガーデンクリーナー 千吉強力パイプ柄ガーデンクリーナー千吉
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
強力タイプで集草・落ち葉集めの効率がUPします。便利な刃先幅調整機能付です。作業が楽な軽量アルミパイプです。作業に合わせて、爪幅・長さが調整出来ます。
用途集草、清掃作業用。材質爪部:鉄全長(mm)約1450~1730質量(g)960材質(刃)爪幅(mm)約210~450材質(パイプ)アルミ
伸縮式PPガーデンクマデ 千吉伸縮式PPガーデンクマデ千吉
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
持ち運び、保管時に便利な伸縮タイプの樹脂クマデです。持ち運び、保管時に便利な伸縮タイプです。無段階調節で、使いやすい長さに調節可能です。
用途集草、清掃作業。材質(頭)樹脂材質(柄部)スチール
木柄4本爪フォーク 千吉木柄4本爪フォーク千吉(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
用途集草・草の移動作業用材質頭部:刃物鋼柄部:木幅(mm)215全長(mm)1130質量(kg)1.72高さ(mm)1155奥行(mm)35爪数4先幅(mm)220
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら