28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 仕様低圧用 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 排気機構ノンリリーフタイプ 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油不要 設定圧力単位MPa
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)005~0.83 ねじの種類Rc
1セット
9,898 税込10,888
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。大流量用の、エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
管接続口径3/4 ねじの種類Rc 使用流体空気または非腐食性流体 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケースアルミダイカストケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 使用流体空気 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし ケースケースガード付・ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口ドレンコック付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
20,980 税込23,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。使用端ラインの調質に必要な機能をすべてラインアップ。エアフィルタ・レギュレータ・ルブルケータの組み合わせです。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 使用流体空気 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
最高使用圧力(MPa)0.93 全長(mm)252 質量(kg)0.64 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)90 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

コガネイコガネイTAC
TACエアバルブラインシリーズのバルブ、レギュレータなどの取り付けに使用します。 スロットAは配管用、スロットBは取付ねじ用です。
1袋(5個)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
9,890 税込10,879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。
使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 ろ過度(μm)5 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計圧力計付 ルブリケータ油排出口ドレンコックなし フィルタドレン排出口ドレンコック付 排気機構リリーフタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25 設定圧力単位MPa
1個
10,980 税込12,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形精密レギュレータ、0.001Mpaの感度で圧力を極め細かく設定可能。
取付方式ブラケット付 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.02~0.5 設定圧力単位MPa
1個
299 税込329
9日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
仕様圧力計
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気 設定圧力単位MPa
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし 設定圧力単位MPa
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
仕様ハンドル
1個
499 税込549
6日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし 設定圧力単位MPa
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
仕様圧力ポートプレート
1個
499 税込549
6日以内出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
仕様エレメント
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用流体空気 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
仕様圧力スイッチ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)